Tuerca de seguridad dentada con dientes de bloqueo Acero, clase de resistencia 8, cincado, pasivado azul (A2K)
Similar DIN 6923, ac. cinc. bicr. 8, dientes bloq.
TU-DENTA-SMDIN6923-8-LL10-(A2K)-M6
Nº de art. 039406
EAN 4038898767626
Precios visibles tras iniciar sesión
Exclusivo para clientes
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Aviso
DIN 6923 se ha retirado y se ha sustituido por la norma EN 1661. Hay cierta similitud (rosca fina retirada | El ancho de llave para el tamaño M10 cambió de 15 mm a 16 mm).
Informaciones sobre el producto
Hojas de datos(X)
Datos CAD (solo accesibles tras iniciar sesión)
![]() | |
Tipo de rosca x diámetro nominal (D) | M6 |
Altura (h1) | 6 mm |
Diámetro de la brida (dc) | 14,2 mm |
Accionamiento externo (s1) | WS10 |
Normas | DIN 6923 similar |
Material | Acero |
Clase de propiedad | 8 |
Superficie | Cincado |
Compatible con RoHS | Sí |
Principio de funcionamiento del dispositivo de bloqueo | Dientes de bloqueo |
Función de bloqueo | Dispositivo antiaflojamiento, bloqueo |
Paso | 1 mm |