Bienvenido a Würth de Uruguay Solo para profesionales

Tuerca de seguridad dentada con dientes de bloqueo Acero, clase de resistencia 8, cincado, pasivado azul (A2K)

Similar DIN 6923, ac. cinc. bicr. 8, dientes bloq.
TU-DENTA-SMDIN6923-8-LL13-(A2K)-M8

Nº de art. 039408

EAN 4045727134474

Precios visibles tras iniciar sesión
Tuerca de seguridad dentada con dientes de bloqueo Acero, clase de resistencia 8, cincado, pasivado azul (A2K)

Nº de art. 039408

Precios visibles tras iniciar sesión
Cantidad
UE

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

Aviso

DIN 6923 se ha retirado y se ha sustituido por la norma EN 1661. Hay cierta similitud (rosca fina retirada | El ancho de llave para el tamaño M10 cambió de 15 mm a 16 mm).

Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Datos CAD (solo accesibles tras iniciar sesión)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Tipo de rosca x diámetro nominal (D)

M8

Altura (h1)

8 mm

Diámetro de la brida (dc)

17,9 mm

Accionamiento externo (s1)

WS13

Normas

DIN 6923 similar

Material

Acero

Clase de propiedad

8

Superficie

Cincado

Compatible con RoHS

Principio de funcionamiento del dispositivo de bloqueo

Dientes de bloqueo

Función de bloqueo

Dispositivo antiaflojamiento, bloqueo

Paso

1,25 mm