Bienvenido a Würth de Uruguay Solo para profesionales

Brida KBL 1 De poliamida con lengüeta de plástico

Brida KBL1 PA con lengüeta de plástico
BRIDA-PA6.6-NEGRA-2,5X100MM

Nº de art. 0502111

EAN 4011231433853

Precios visibles tras iniciar sesión
Brida KBL 1 De poliamida con lengüeta de plástico

Nº de art. 0502111

Precios visibles tras iniciar sesión
Cantidad
UE
x 100 Unid.

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

Brida fiable para organizar y agrupar cables y conductores rápidamente

Vida útil prolongada y fiabilidad


  • Buena calidad industrial para una vida útil larga y fiable para uso en interiores y exteriores, en función de la versión

  • Dentado interno en la brida para un agarre seguro de los cables agrupados

  • Las versiones de color natural solo son adecuadas para uso en interiores; las versiones negras también son adecuadas para usarse provisional en exteriores gracias a su resistencia a los rayos UV y a la intemperie

  • Un aditivo de carbono de las bridas de cable negras retrasa el efecto de los rayos UV en el material

  • Resistente a bases, aceites, grasas y combustibles de vehículos


Fácil de usar


  • Se puede montar directamente a mano, sin necesidad de herramientas de montaje adicionales
Aviso
  • Extreme las precauciones al usar las bridas con ácidos minerales o productos químicos oxidantes fuertes, especialmente a altas temperaturas

  • No resistente a ácidos minerales ni a productos químicos oxidantes

  • Natural: Para uso en interiores

  • Negro: También para uso temporal en exteriores debido a un aditivo de carbono que retrasa el efecto de los rayos UV sobre el material
Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicación

Fabricación de armarios de distribución, instalación, fabricación de vehículos, talleres generales y de automoción, fabricación de elevadores

Material

PA 6,6 - Poliamida

Color

Negro

Anchura

2,5 mm

Longitud

100 mm

Diámetro mínimo/máximo del lote

1,6-20 mm

Resistencia a temperatura mín./máx.

-40 hasta 85 °C

Temperatura de procesamiento mínima/máxima

-10 hasta 85 °C

Fuerza de tracción mín.

80 N

Sin silicona

Sin halógenos