Placa trasera de gancho y bucle Pulidor de doble acción
Plato de soporte con dorso de gancho y bucle
PLATO PULIDORA 125MM
Nº de art. 0586999998
EAN 4058794082050
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Rosca de conexión M14
Sujeción firme y segura
Moldeado de uretano suave
Ofrece un pulido suave, con la mayor capacidad de nivelación para un acabado más claro.
Nivel de flexión equilibrado
Evita que el borde de la almohadilla ruede por debajo y mantiene un contacto mucho más uniforme con la superficie de la pintura.
Gran estabilidad
Proporciona un funcionamiento estable y de baja vibración al pulir.
Diseño innovador:
El patrón de varios orificios ayuda a mantener la temperatura baja y a la eliminación eficaz del polvo de la superficie.
Ahorro de tiempo
El gancho y el bucle permiten un montaje rápido.
Durabilidad extraordinaria:
La vida útil del gancho supera los 5000 cambios de almohadilla.
Hojas de datos(X)
Diámetro (Ø) | 125 mm |
Técnica adhesiva | Elemento de unión de hook-and-loop |
Material | Poliuretano |
Color | Amarillo, Azul |