Bienvenido a Würth de Uruguay Solo para profesionales

Destornillador plano con acople cilíndrico

Destornillador de punta plana y caña redonda
DESTORNILLADOR RANURA-SZ-1X5,5X125

Nº de art. 0613231055

EAN 4038898274896

Precios visibles tras iniciar sesión
Destornillador plano con acople cilíndrico

Nº de art. 0613231055

Precios visibles tras iniciar sesión
Cantidad
UE
x 1 Unid.

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

Acople cromado cepillado y mango de 2 componentes

Más que un vástago redondo


  • Acople cilíndrico robusto, con cromado cepillado para proteger contra la corrosión

  • Punta Black Point para el mejor ajuste posible en el tornillo

  • Punta acabada según las normas DIN 5264-A e ISO 2380 para destornilladores de punta plana


Para un mejor manejo


  • Trabajo sin cansancio con el mango de 2 componentes, que tiene un alma blanda y una superficie blanda y antideslizante

  • La zona de giro rápido y el material duro de la parte inferior del mango permiten un giro rápido usando los dedos índice y pulgar una vez que el tornillo se ha aflojado

  • Encuentre el producto de forma rápida y sencilla con el símbolo del acople y el tamaño estampados en el margo
Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Grosor del filo de corte x anchura del filo de corte

1 x 5,5 mm

Longitud de hoja (A)

125 mm

Longitud del mango (B)

96 mm

Anchura de la empuñadura (C)

31 mm