Bienvenido a Würth de Uruguay Solo para profesionales

Destornillador plano Con vástago hexagonal de longitud completa y cabezal hexagonal de material templado resistente a los impactos

Destorn. plano vástago hexag. y tapón de golpe
DEST-ZEBRA-PLACA-GOLPE-PLANO-5,5MM

Nº de art. 0613321055

EAN 4038898270867

Precios visibles tras iniciar sesión
Destornillador plano Con vástago hexagonal de longitud completa y cabezal hexagonal de material templado resistente a los impactos

Nº de art. 0613321055

Precios visibles tras iniciar sesión
Cantidad
UE
x 1 Unid.

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

Destornillador con vástago hexagonal/ajuste de llave auxiliar en una pieza elaborado en material templado que resiste los golpes
  • Amplia placa de golpe

  • Acogida: DIN 5264-A, ISO 2380, Punta negra
Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Grosor del filo de corte x anchura del filo de corte

1 x 5,5 mm

Longitud de hoja (A)

100 mm

Longitud del mango (B)

96 mm

Anchura de la empuñadura (C)

31 mm

Ancho de llave, hoja del destornillador

6 mm

Auxiliar de llave

10 mm