Bienvenido a Würth de Uruguay Solo para profesionales

Punta C 6.3 TX (1/4 pulg.) C 6.3 (1/4 pulgadas)

Broca TX C 6,3 (1/4) WIP
PUNTA-1/4-TX40-L25MM

Nº de art. 06143140

EAN 4011231511957

Precios visibles tras iniciar sesión
Punta C 6.3 TX (1/4 pulg.) C 6.3 (1/4 pulgadas)

Nº de art. 06143140

Precios visibles tras iniciar sesión
Cantidad
UE

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

Punta corta para todos los tamaños de tornillo TX habituales

Punta robusta para la mayoría de tornillos TX


  • La punta de acero garantiza una larga vida útil

  • Hay disponibles distintas longitudes y diámetros de broca para usos habituales


Punta para herramientas manuales y eléctricas


  • El vastago hexagonal de 1/4 pulgadas se adapta a la mayoría de los soportes estándar de destornilladores con portabrocas, destornilladores eléctricos y destornilladores inalámbricos

  • Las ranuras de la unidad garantizan que la broca quede bien sujeta en la herramienta
Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Tamaño de la punta

TX40

Accionamiento

C 6.3 (1/4 pulgadas)

Tipo de accionamiento

Hexágono exterior

Longitud

25 mm

Material

Acero