Punta con hexágono interior
Broca de hexágono interior de 10 mm
PUNTA 10MM SW8, LONG 30 MM
Precios visibles tras iniciar sesión
Exclusivo para clientes
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Vaso hexagonal de 10 mm
Informaciones sobre el producto
Hojas de datos(X)
Tamaño de la punta | 8 mm |
Tipo de punta | Para hexágono interior |
Accionamiento | 10 mm |
Tipo de accionamiento | Hexágono exterior |
Longitud | 30 mm |