Bienvenido a Würth de Uruguay Solo para profesionales

Broca helicoidal HSS ANSI surt. 21 pz.

Broca helicoidal HSS ANSI surt. 21 pz.
SET DE BROCAS HSS 21 PIEZAS PULGADAS

Nº de art. 0617040001
EAN 4058794459029

Precios visibles tras iniciar sesión
Broca helicoidal HSS ANSI surt. 21 pz.

Nº de art. 0617040001

Precios visibles tras iniciar sesión
Cantidad
UE
x 1 Unid.

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

21-piece in system box, assembly drill for quick working in steel, tip angle 118°.
Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Número de piezas en el surtido/juego

21 Uds

Se puede utilizar para el centro de fresado-taladrado (sistema de puntos)

0: no aplicable

incluye:
1 x

BROCA ANSI HSS D1/4 PULGADAS

Descripción: Broca de montaje para aplicaciones generales en acero de hasta 850 N/mm² de resistencia y fundición de hierro.
Cantidad: 1 x
1 x

BROCA ANSI HSS D1/8 PULGADAS

Descripción: Broca de montaje para aplicaciones generales en acero de hasta 850 N/mm² de resistencia y fundición de hierro.
Cantidad: 1 x
1 x

BROCA ANSI HSS D3/8 PULGADAS

Descripción: Broca de montaje para aplicaciones generales en acero de hasta 850 N/mm² de resistencia y fundición de hierro.
Cantidad: 1 x
1 x

BROCA ANSI HSS D1/16 PULGADAS

Descripción: Broca de montaje para aplicaciones generales en acero de hasta 850 N/mm² de resistencia y fundición de hierro.
Cantidad: 1 x
1 x

BROCA ANSI HSS D3/16 PULGADAS

Descripción: Broca de montaje para aplicaciones generales en acero de hasta 850 N/mm² de resistencia y fundición de hierro.
Cantidad: 1 x
1 x

BROCA ANSI HSS D3/32 PULGADAS

Descripción: Broca de montaje para aplicaciones generales en acero de hasta 850 N/mm² de resistencia y fundición de hierro.
Cantidad: 1 x
1 x

BROCA ANSI HSS D5/16 PULGADAS

Descripción: Broca de montaje para aplicaciones generales en acero de hasta 850 N/mm² de resistencia y fundición de hierro.
Cantidad: 1 x
1 x

BROCA ANSI HSS D5/32 PULGADAS

Descripción: Broca de montaje para aplicaciones generales en acero de hasta 850 N/mm² de resistencia y fundición de hierro.
Cantidad: 1 x
1 x

BROCA ANSI HSS D5/64 PULGADAS

Descripción: Broca de montaje para aplicaciones generales en acero de hasta 850 N/mm² de resistencia y fundición de hierro.
Cantidad: 1 x
1 x

BROCA ANSI HSS D7/32 PULGADAS

Descripción: Broca de montaje para aplicaciones generales en acero de hasta 850 N/mm² de resistencia y fundición de hierro.
Cantidad: 1 x
1 x

BROCA ANSI HSS D7/64 PULGADAS

Descripción: Broca de montaje para aplicaciones generales en acero de hasta 850 N/mm² de resistencia y fundición de hierro.
Cantidad: 1 x
1 x

BROCA ANSI HSS D9/32 PULGADAS

Descripción: Broca de montaje para aplicaciones generales en acero de hasta 850 N/mm² de resistencia y fundición de hierro.
Cantidad: 1 x
1 x

BROCA ANSI HSS D9/64 PULGADAS

Descripción: Broca de montaje para aplicaciones generales en acero de hasta 850 N/mm² de resistencia y fundición de hierro.
Cantidad: 1 x
1 x

BROCA ANSI HSS D1 1/32

Descripción: Broca de montaje para aplicaciones generales en acero de hasta 850 N/mm² de resistencia y fundición de hierro.
Cantidad: 1 x
1 x

MECHA HSS 11/64

Descripción: Broca de montaje para aplicaciones generales en acero de hasta 850 N/mm² de resistencia y fundición de hierro.
Cantidad: 1 x
1 x

MECHA HSS 13/64

Descripción: Broca de montaje para aplicaciones generales en acero de hasta 850 N/mm² de resistencia y fundición de hierro.
Cantidad: 1 x
1 x

BROCA AINSI-HSS-D 15/64

Descripción: Broca de montaje para aplicaciones generales en acero de hasta 850 N/mm² de resistencia y fundición de hierro.
Cantidad: 1 x
1 x

BROCA AINSI-HSS-D 17/64

Descripción: Broca de montaje para aplicaciones generales en acero de hasta 850 N/mm² de resistencia y fundición de hierro.
Cantidad: 1 x
1 x

DRL-TWST-MET-ANSI-HSS-D19/64INCH

Descripción: Broca de montaje para aplicaciones generales en acero de hasta 850 N/mm² de resistencia y fundición de hierro.
Cantidad: 1 x
1 x

BROCA AINSI-HSS-D 21/64

Descripción: Broca de montaje para aplicaciones generales en acero de hasta 850 N/mm² de resistencia y fundición de hierro.
Cantidad: 1 x
1 x

BROCA AINSI-HSS-D 23/64

Descripción: Broca de montaje para aplicaciones generales en acero de hasta 850 N/mm² de resistencia y fundición de hierro.
Cantidad: 1 x
La unidad de embalaje indica la cantidad de artículos que se encuentran en un embalaje. En la parte del catálogo se puede elegir entre diferentes unidades de embalaje cuando aparece un menú de selección

Cuando al introducir directamente el número de artículo o registrar en el Easy-/VarioScan no conoce la unidad de embalaje, deje simplemente el campo vacío. En este caso se determina automáticamente una unidad de embalaje.
El número de artículo de Würth se compone de la manera siguiente: VVVVAAABBB
VVVV = 4 dígitos para número previo (Atención, la primera posición actualmente siempre es un 0)
AAA = 3 dígitos para la parte de medida 1
BBB = 3 dígitos para la parte de medida 2

Ejemplos para la formación de un número de artículo:
Ejemplo 1: Tornillo de la medida 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 espacios entre el 4 y el 10)

Ejemplo 2: Tornillo en la medida 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 espacio entre el 10 y el 20)

Ejemplo 3: Arandela de diámetro interior 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Precio por unidad de empaque (UE):
El precio presentado corresponde siempre al embalaje mostrado, con una UE de 250, el precio para 250 unidades, con una UE de 300 el precio para 300 unidades.

Precio con presentación en clave (PSL):
El precio siempre es válido para una cantidad regulada mediante la clave:
precio para 1 unidad
precio para 100 unidades
precio para 1000 unidades
La cantidad muestra el número de unidades del pedido o entrega y la unidad de cantidades del artículo correspondiente.
A diferencia de con el embalaje comercial y exterior, los costes de eliminación de los productos a base de químicos se muestran por separado. El desglose de los costes individuales se puede encontrar en la información del producto correspondiente y en la cesta de la compra, además de en las Condiciones de venta.