Brocas espirales HSS ASME B94.11M DE TIPO RN
Broca espiral HSS ANSI tipo RN 118 grados
BROCA ANSI HSS D5/16 PULGADAS
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Perforación rápida
- El adelgazamiento de los filos garantiza una menor ficción durante la perforación y, por consiguiente, provoca que se necesite menos fuerza.
- La punta afilada optimizada con una corta longitud de trabajo diseñada permite una perforación rápida, usando taladros inalámbricos y con cable, en obras y montajes.
Autocentrado
- El rectificado transversal asegura un excelente efecto de centrado incluso en superficies abombadas, eliminando la necesidad de centrar o pilotar.
Hojas de datos(X)
Acero
Material a procesar | Acero |
Profundidad de perforación/estándar | ANSI B 94,11M / 6xD |
Diámetro (Ø) | 5/16 in |
Longitud (l1) | 4-1/2 in |
Longitud de la ranura de sujeción (l2) | 3-3/16 in |
Estilo del vástago | Cilíndrico |
Superficie | Natural |
Material de corte | HSS |
Vida útil (sistema de puntos) | 3 puntos de 4 |
Velocidad de perforación (sistema de puntos) | 2 puntos de 4 |
Calidad del orificio (sistema de puntos) ( ) | 2 de 4 puntos |
Versatilidad (sistema de puntos) | 2 de 4 puntos |
Comportamiento de taladro (sistema de puntos) | 2 de 4 puntos |
Se puede utilizar para el taladro (sistema de puntos) | 2 de 4 puntos |
Se puede utilizar para taladros atornilladores a batería (sistema de puntos) | 2 de 4 puntos |
Se puede utilizar para la máquina de taladrar vertical (sistema de puntos) | 1 de 4 puntos |
Se puede utilizar para el centro de fresado-taladrado (sistema de puntos) | 0: no aplicable |
Autocentrado | Sí |
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!