Bienvenido a Würth de Uruguay Solo para profesionales

Broca helicoidal HSS DIN 338 TIPO RN

Broca helicoidal HSS DIN 338 tipo RN REDSTRIPE
MECHA PARA METAL DIN338 HSS D12.0MM

Nº de art. 0617201200

EAN 4056807678078

Precios visibles tras iniciar sesión
Broca helicoidal HSS DIN 338 TIPO RN

Nº de art. 0617201200

Precios visibles tras iniciar sesión
Cantidad
UE
x 1 Unid.

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

Asequible taladro de montaje para diversas aplicaciones generales en acero de hasta 700 N/mm² de fuerza.

Perforación rápida


  • El adelgazamiento de los filos garantiza una menor fricción durante la perforación y, por consiguiente, provoca que se necesite menos fuerza

  • El punteado optimizado con longitud de trabajo corta por diseño permite una perforación rápida tanto con taladros a batería como con cable, tanto en la obra como durante los trabajos de montaje


Autocentraje


El amolado transversal garantiza un excelente efecto de centraje incluso en superficies abovedadas, lo que elimina la necesidad de perforaciones de centraje u orificios piloto

Aviso

El vástago de la broca se gira para reducir el diámetro de 13,0 mm a 12,7 mm

Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicaciónAcero

Material a procesar

Acero

Profundidad de perforación/estándar

DIN 338 / 5xD

Diámetro (Ø)

12,00 mm

Longitud (l1)

151 mm

Longitud de la ranura de sujeción (l2)

101 mm

Estilo del vástago

Cilíndrico

Superficie

Natural

Material de corte

HSS

Ángulo de la punta

118 grados

Vida útil (sistema de puntos)

2 de 4 puntos

Velocidad de perforación (sistema de puntos)

2 puntos de 4

Calidad del orificio (sistema de puntos) ( )

2 de 4 puntos

Versatilidad (sistema de puntos)

2 de 4 puntos

Comportamiento de taladro (sistema de puntos)

2 de 4 puntos

Se puede utilizar para el taladro (sistema de puntos)

2 de 4 puntos

Se puede utilizar para taladros atornilladores a batería (sistema de puntos)

2 de 4 puntos

Se puede utilizar para la máquina de taladrar vertical (sistema de puntos)

1 de 4 puntos

Autocentrado