Bienvenido a Würth de Uruguay Solo para profesionales

Broca espiral HSCO ASME B94.11M TIPO RN

Broca helic. HSCo ANSI tipo RN bronce Red Line
BROCA AINSI-HSCO-D7/32''

Nº de art. 0617440732

EAN 

Precios visibles tras iniciar sesión
Broca espiral HSCO ASME B94.11M TIPO RN

Nº de art. 0617440732

Precios visibles tras iniciar sesión
Cantidad
UE

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

Taladro de montaje robusto y asequible para un trabajo rápido en acero inoxidable y aceros para trabajos en caliente, aplicaciones en general y diversos trabajos en acero de hasta 1000 N/mm² de resistencia y fundición de hierro.

Perforación rápida


  • El adelgazamiento de los filos garantiza una menor ficción durante la perforación y, por consiguiente, provoca que se necesite menos fuerza.

  • El punteado optimizado con longitud de trabajo corta por diseño permite una perforación rápida tanto con taladros inalámbricos como con cable, tanto en la obra como durante los trabajos de montaje.

  • Arranque de viruta muy eficaz


Autocentrado


El amolado transversal garantiza un excelente efecto de centrado incluso en superficies abovedadas, lo que elimina la necesidad de perforaciones de centraje u orificios piloto



Buen rendimiento de perforación


El material de corte HSCo (M35) contiene un 5 % de cobalto, que confiere una mayor resistencia al calor y más dureza para los trabajos más exigentes.

Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicación

Acero y acero inoxidable

Material a procesar

Acero inoxidable, Acero

Profundidad de perforación/estándar

ANSI B 94,11M / 6xD

Diámetro (Ø)

7/32 in

Longitud (l1)

3-3/4 in

Longitud de la ranura de sujeción (l2)

2-1/2 in

Estilo del vástago

Cilíndrico

Superficie

Vaporizado

Material de corte

HSCo

Ángulo de la punta

130 grados

Vida útil (sistema de puntos)

3 puntos de 4

Velocidad de perforación (sistema de puntos)

2 puntos de 4

Calidad del orificio (sistema de puntos) ( )

2 de 4 puntos

Versatilidad (sistema de puntos)

3 de 4 puntos

Comportamiento de taladro (sistema de puntos)

3 de 4 puntos

Se puede utilizar para el taladro (sistema de puntos)

2 de 4 puntos

Se puede utilizar para taladros atornilladores a batería (sistema de puntos)

2 de 4 puntos

Se puede utilizar para la máquina de taladrar vertical (sistema de puntos)

1 de 4 puntos

Autocentrado