Broca helicoidal HSS DIN 338 tipo RN 130°
Broca helicoidal HSS DIN 338 tipo RN, 130 grados
BROCA ACERO DIN338 HSS 3,5MM
Nº de art. 0624000350
EAN 4038898517290
				
				
				
				
				
				Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
20 % menos de fuerza de penetración en comparación con las brocas convencionales, además de un avance más rápido y menor esfuerzo de trabajo
Rebaje cruzado optimizado
Punteado sin centrado, incluso en superficies curvadas
Punta dividida optimizada
Ideal para orificio central
Geometría de la punta muy precisa para perforar orificios exactos
Excelentes propiedades adhesivas de los lubricantes refrigerantes y tendencia reducida a la acumulación de material
Superficie tratada con deposición de vapor
Embalaje del producto fabricado con 100 % de PCR (plástico reciclado de residuos domésticos) y 100 % reciclable
El vástago de broca de 13,0 mm de diámetro se reduce a 12,7 mm
Hojas de datos(X)
Se puede utilizar para el tipo de máquina  | Taladro, Atornilladores con batería, Máquina de taladrar de pedestal  | 
Material a procesar  | Acero, Fundición de hierro  | 
Calidad  | ZEBRA-Premium  | 
Profundidad de perforación/estándar  | DIN 338 / 5xD  | 
Diámetro (Ø)  | 3,5 mm  | 
Longitud (l1)  | 70 mm  | 
Longitud de la ranura de sujeción (l2)  | 39 mm  | 
Diámetro del vástago  | 3,5 mm  | 
Estilo del vástago  | Cilíndrico  | 
Superficie  | Vaporizado  | 
Material de corte  | HSS  | 
Ángulo de la punta  | 130 grados  | 
Vida útil (sistema de puntos)  | 3 puntos de 4  | 
Velocidad de perforación (sistema de puntos)  | 3 de 4 puntos  | 
Calidad del orificio (sistema de puntos) ( )  | 3 de 4 puntos  | 
Versatilidad (sistema de puntos)  | 2 de 4 puntos  | 
Comportamiento de taladro (sistema de puntos)  | 3 de 4 puntos  | 
Se puede utilizar para el taladro (sistema de puntos)  | 3 puntos de 4  | 
Se puede utilizar para taladros atornilladores a batería (sistema de puntos)  | 3 de 4 puntos  | 
Se puede utilizar para la máquina de taladrar vertical (sistema de puntos)  | 3 de 4 puntos  | 
Se puede utilizar para el centro de fresado-taladrado (sistema de puntos)  | 1 de 4 puntos  | 
Autocentrado  | Sí  | 
Se puede utilizar para la resistencia a la tracción de hasta  | 1000 N/mm²  | 
Subgrupo de materiales  | Aceros estructurales generales, Aceros de templado no aleados, Fundición de hierro, Hierro dúctil, Fundición de hierro maleable, Aleaciones de magnesio, Cobre, de baja aleación, Latón, viruta corta, Latón, viruta larga, Plásticos, termoestables, Plásticos, termoplásticos  | 
| Valores de corte | ||||||||||||
| Para diámetros de 1,0-2,5 | ||||||||||||
| Designación del material | Resistencia a la tracción | a partir del diám. 1,0 | a partir del diám. 2,0 | a partir del diám. 2,5 | ||||||||
| vc | n | f | n | f | n | f | ||||||
| desde | hasta | desde | hasta | desde | hasta | desde | hasta | |||||
| Aceros | ||||||||||||
| Aceros estructurales en general | ≤850 N/mm² | 25 | 30 | 7958 | 9549 | 0,016 | 3979 | 4775 | 0,050 | 3183 | 3820 | 0,063 | 
| Aceros templados y revenidos no aleados | ≤850 N/mm² | 25 | 30 | 7958 | 9549 | 0,016 | 3979 | 4775 | 0,050 | 3183 | 3820 | 0,063 | 
| Aceros templados y revenidos de aleación pobre | ≤850 N/mm² | 25 | 30 | 7958 | 9549 | 0,016 | 3979 | 4775 | 0,050 | 3183 | 3820 | 0,063 | 
| Aceros templados y revenidos no aleados | ≤1000 N/mm² | 22 | 25 | 7003 | 7958 | 0,014 | 3501 | 3979 | 0,040 | 2801 | 3183 | 0,050 | 
| Aceros templados y revenidos de aleación pobre | ≤1000 N/mm² | 22 | 25 | 7003 | 7958 | 0,014 | 3501 | 3979 | 0,040 | 2801 | 3183 | 0,050 | 
| Aceros templados y revenidos aleados | ≤1200 N/mm² | 10 | 16 | 3183 | 5093 | 0,012 | 1592 | 2546 | 0,032 | 1273 | 2037 | 0,040 | 
| Aceros nitrurados | ≤1200 N/mm² | 10 | 16 | 3183 | 5093 | 0,012 | 1592 | 2546 | 0,032 | 1273 | 2037 | 0,040 | 
| Aceros para herramientas | ≤1200 N/mm² | 10 | 16 | 3183 | 5093 | 0,012 | 1592 | 2546 | 0,032 | 1273 | 2037 | 0,040 | 
| Aceros rápidos | ≤1200 N/mm² | 10 | 16 | 3183 | 5093 | 0,012 | 1592 | 2546 | 0,032 | 1273 | 2037 | 0,040 | 
| Metales fundidos | ||||||||||||
| Fundición de hierro | ≤350 HB | 28 | 32 | 8913 | 10186 | 0,018 | 4456 | 5093 | 0,063 | 3565 | 4074 | 0,080 | 
| Grafito esferoidal y fundición maleable | ≤350 HB | 22 | 25 | 7003 | 7958 | 0,018 | 3501 | 3979 | 0,063 | 2801 | 3183 | 0,080 | 
| Plásticos | ||||||||||||
| Plásticos | ≤200 N/mm² | 20 | 30 | 6366 | 9549 | 0,016 | 3183 | 4775 | 0,050 | 2546 | 3820 | 0,063 | 
| Llave | 
| vc = velocidad de corte (m/min) | 
| f = avance (mm/r) | 
| n = número de revoluciones [rpm] | 
| Los valores de corte sugeridos son valores de referencia y deben adaptarse a las condiciones correspondientes. | 
| Valores de corte | ||||||||||||
| Para diámetros de 12,5-20,0 | ||||||||||||
| Designación del material | Resistencia a la tracción | a partir del diám. 12,5 | a partir del diám. 16,0 | a partir del diám. 20,0 | ||||||||
| vc | n | f | n | f | n | f | ||||||
| desde | hasta | desde | hasta | desde | hasta | desde | hasta | |||||
| Aceros | ||||||||||||
| Aceros estructurales en general | ≤850 N/mm² | 25 | 30 | 637 | 764 | 0,200 | 497 | 597 | 0,250 | 398 | 477 | 0,315 | 
| Aceros templados y revenidos no aleados | ≤850 N/mm² | 25 | 30 | 637 | 764 | 0,200 | 497 | 597 | 0,250 | 398 | 477 | 0,315 | 
| Aceros templados y revenidos de aleación pobre | ≤850 N/mm² | 25 | 30 | 637 | 764 | 0,200 | 497 | 597 | 0,250 | 398 | 477 | 0,315 | 
| Aceros templados y revenidos no aleados | ≤1000 N/mm² | 22 | 25 | 560 | 637 | 0,160 | 438 | 497 | 0,200 | 350 | 398 | 0,250 | 
| Aceros templados y revenidos de aleación pobre | ≤1000 N/mm² | 22 | 25 | 560 | 637 | 0,160 | 438 | 497 | 0,200 | 350 | 398 | 0,250 | 
| Aceros templados y revenidos aleados | ≤1200 N/mm² | 10 | 16 | 255 | 407 | 0,125 | 199 | 318 | 0,160 | 159 | 255 | 0,200 | 
| Aceros nitrurados | ≤1200 N/mm² | 10 | 16 | 255 | 407 | 0,125 | 199 | 318 | 0,160 | 159 | 255 | 0,200 | 
| Aceros para herramientas | ≤1200 N/mm² | 10 | 16 | 255 | 407 | 0,125 | 199 | 318 | 0,160 | 159 | 255 | 0,200 | 
| Aceros rápidos | ≤1200 N/mm² | 10 | 16 | 255 | 407 | 0,125 | 199 | 318 | 0,160 | 159 | 255 | 0,200 | 
| Metales fundidos | ||||||||||||
| Fundición de hierro | ≤350 HB | 28 | 32 | 713 | 815 | 0,250 | 557 | 637 | 0,315 | 446 | 509 | 0,400 | 
| Grafito esferoidal y fundición maleable | ≤350 HB | 22 | 25 | 560 | 637 | 0,250 | 438 | 497 | 0,315 | 350 | 398 | 0,400 | 
| Plásticos | ||||||||||||
| Plásticos | ≤200 N/mm² | 20 | 30 | 509 | 764 | 0,200 | 398 | 597 | 0,250 | 318 | 477 | 0,315 | 
| Valores de corte | ||||||||||||
| Para diámetros de 6,3-10,0 | ||||||||||||
| Designación del material | Resistencia a la tracción | a partir del diám. 6,3 | a partir del diám. 8,0 | a partir del diám. 10,0 | ||||||||
| vc | n | f | n | f | n | f | ||||||
| desde | hasta | desde | hasta | desde | hasta | desde | hasta | |||||
| Aceros | ||||||||||||
| Aceros estructurales en general | ≤850 N/mm² | 25 | 30 | 1263 | 1516 | 0,125 | 995 | 1194 | 0,160 | 796 | 955 | 0,200 | 
| Aceros templados y revenidos no aleados | ≤850 N/mm² | 25 | 30 | 1263 | 1516 | 0,125 | 995 | 1194 | 0,160 | 796 | 955 | 0,200 | 
| Aceros templados y revenidos de aleación pobre | ≤850 N/mm² | 25 | 30 | 1263 | 1516 | 0,125 | 995 | 1194 | 0,160 | 796 | 955 | 0,200 | 
| Aceros templados y revenidos no aleados | ≤1000 N/mm² | 22 | 25 | 1112 | 1263 | 0,100 | 875 | 995 | 0,125 | 700 | 796 | 0,160 | 
| Aceros templados y revenidos de aleación pobre | ≤1000 N/mm² | 22 | 25 | 1112 | 1263 | 0,100 | 875 | 995 | 0,125 | 700 | 796 | 0,160 | 
| Aceros templados y revenidos aleados | ≤1200 N/mm² | 10 | 16 | 505 | 808 | 0,080 | 398 | 637 | 0,100 | 318 | 509 | 0,125 | 
| Aceros nitrurados | ≤1200 N/mm² | 10 | 16 | 505 | 808 | 0,080 | 398 | 637 | 0,100 | 318 | 509 | 0,125 | 
| Aceros para herramientas | ≤1200 N/mm² | 10 | 16 | 505 | 808 | 0,080 | 398 | 637 | 0,100 | 318 | 509 | 0,125 | 
| Aceros rápidos | ≤1200 N/mm² | 10 | 16 | 505 | 808 | 0,080 | 398 | 637 | 0,100 | 318 | 509 | 0,125 | 
| Metales fundidos | ||||||||||||
| Fundición de hierro | ≤350 HB | 28 | 32 | 1415 | 1617 | 0,160 | 1114 | 1273 | 0,200 | 891 | 1019 | 0,250 | 
| Grafito esferoidal y fundición maleable | ≤350 HB | 22 | 25 | 1112 | 1263 | 0,160 | 875 | 995 | 0,200 | 700 | 796 | 0,250 | 
| Plásticos | ||||||||||||
| Plásticos | ≤200 N/mm² | 20 | 30 | 1011 | 1516 | 0,125 | 796 | 1194 | 0,160 | 637 | 955 | 0,200 | 
| Valores de corte | ||||||||||||
| Para diámetros de 3,15-5,0 | ||||||||||||
| Designación del material | Resistencia a la tracción | a partir del diám. 3,15 | a partir del diám. 4,0 | a partir del diám. 5,0 | ||||||||
| vc | n | f | n | f | n | f | ||||||
| desde | hasta | desde | hasta | desde | hasta | desde | hasta | |||||
| Aceros | ||||||||||||
| Aceros estructurales en general | ≤850 N/mm² | 25 | 30 | 2526 | 3032 | 0,080 | 1989 | 2387 | 0,100 | 3183 | 3820 | 0,100 | 
| Aceros templados y revenidos no aleados | ≤850 N/mm² | 25 | 30 | 2526 | 3032 | 0,080 | 1989 | 2387 | 0,100 | 3183 | 3820 | 0,100 | 
| Aceros templados y revenidos de aleación pobre | ≤850 N/mm² | 25 | 30 | 2526 | 3032 | 0,080 | 1989 | 2387 | 0,100 | 3183 | 3820 | 0,100 | 
| Aceros templados y revenidos no aleados | ≤1000 N/mm² | 22 | 25 | 2223 | 2526 | 0,063 | 1751 | 1989 | 0,080 | 2801 | 3183 | 0,080 | 
| Aceros templados y revenidos de aleación pobre | ≤1000 N/mm² | 22 | 25 | 2223 | 2526 | 0,063 | 1751 | 1989 | 0,080 | 2801 | 3183 | 0,080 | 
| Aceros templados y revenidos aleados | ≤1200 N/mm² | 10 | 16 | 1011 | 1617 | 0,050 | 796 | 1273 | 0,063 | 1273 | 2037 | 0,063 | 
| Aceros nitrurados | ≤1200 N/mm² | 10 | 16 | 1011 | 1617 | 0,050 | 796 | 1273 | 0,063 | 1273 | 2037 | 0,063 | 
| Aceros para herramientas | ≤1200 N/mm² | 10 | 16 | 1011 | 1617 | 0,050 | 796 | 1273 | 0,063 | 1273 | 2037 | 0,063 | 
| Aceros rápidos | ≤1200 N/mm² | 10 | 16 | 1011 | 1617 | 0,050 | 796 | 1273 | 0,063 | 1273 | 2037 | 0,063 | 
| Metales fundidos | ||||||||||||
| Fundición de hierro | ≤350 HB | 28 | 32 | 2829 | 3234 | 0,100 | 2228 | 2546 | 0,125 | 3565 | 4074 | 0,080 | 
| Grafito esferoidal y fundición maleable | ≤350 HB | 22 | 25 | 2223 | 2526 | 0,100 | 1751 | 1989 | 0,125 | 2801 | 3183 | 0,080 | 
| Plásticos | ||||||||||||
| Plásticos | ≤200 N/mm² | 20 | 30 | 2021 | 3032 | 0,080 | 1592 | 2387 | 0,100 | 2546 | 3820 | 0,100 | 
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!