Bienvenido a Würth de Uruguay Solo para profesionales

Broca helicoidal HSS DIN 338 tipo RN 130°

Broca helicoidal HSS DIN 338 tipo RN, 130 grados
BROCA ACERO DIN338 HSS 7,5MM

Nº de art. 0624000750

EAN 4038898517528

Precios visibles tras iniciar sesión
Broca helicoidal HSS DIN 338 tipo RN 130°

Nº de art. 0624000750

Precios visibles tras iniciar sesión
Cantidad
UE
x 10 Unid.

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

Broca de acero de precisión para un amplio abanico de usos generales en acero de hasta 1000 N/mm² de resistencia y fundición de hierro.

20 % menos de fuerza de penetración en comparación con las brocas convencionales, además de un avance más rápido y menor esfuerzo de trabajo


Rebaje cruzado optimizado



Punteado sin centrado, incluso en superficies curvadas


Punta dividida optimizada



Ideal para orificio central


Geometría de la punta muy precisa para perforar orificios exactos



Excelentes propiedades adhesivas de los lubricantes refrigerantes y tendencia reducida a la acumulación de material


Superficie tratada con deposición de vapor



Embalaje del producto fabricado con 100 % de PCR (plástico reciclado de residuos domésticos) y 100 % reciclable

Aviso

El vástago de broca de 13,0 mm de diámetro se reduce a 12,7 mm

Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Se puede utilizar para el tipo de máquina

Taladro, Atornilladores con batería, Máquina de taladrar de pedestal

Material a procesar

Acero, Fundición de hierro

Calidad

ZEBRA-Premium

Profundidad de perforación/estándar

DIN 338 / 5xD

Diámetro (Ø)

7,5 mm

Longitud (l1)

109 mm

Longitud de la ranura de sujeción (l2)

69 mm

Diámetro del vástago

7,5 mm

Estilo del vástago

Cilíndrico

Superficie

Vaporizado

Material de corte

HSS

Ángulo de la punta

130 grados

Vida útil (sistema de puntos)

3 puntos de 4

Velocidad de perforación (sistema de puntos)

3 de 4 puntos

Calidad del orificio (sistema de puntos) ( )

3 de 4 puntos

Versatilidad (sistema de puntos)

2 de 4 puntos

Comportamiento de taladro (sistema de puntos)

3 de 4 puntos

Se puede utilizar para el taladro (sistema de puntos)

3 puntos de 4

Se puede utilizar para taladros atornilladores a batería (sistema de puntos)

3 de 4 puntos

Se puede utilizar para la máquina de taladrar vertical (sistema de puntos)

3 de 4 puntos

Se puede utilizar para el centro de fresado-taladrado (sistema de puntos)

1 de 4 puntos

Autocentrado

Se puede utilizar para la resistencia a la tracción de hasta

1000 N/mm²

Subgrupo de materiales

Aceros estructurales generales, Aceros de templado no aleados, Fundición de hierro, Hierro dúctil, Fundición de hierro maleable, Aleaciones de magnesio, Cobre, de baja aleación, Latón, viruta corta, Latón, viruta larga, Plásticos, termoestables, Plásticos, termoplásticos

Valores de corte
Para diámetros de 1,0-2,5
Designación del material Resistencia a la tracción a partir del diám. 1,0 a partir del diám. 2,0 a partir del diám. 2,5
vc n f n f n f
desde hasta desde hasta desde hasta desde hasta
Aceros
Aceros estructurales en general ≤850 N/mm² 25 30 7958 9549 0,016 3979 4775 0,050 3183 3820 0,063
Aceros templados y revenidos no aleados ≤850 N/mm² 25 30 7958 9549 0,016 3979 4775 0,050 3183 3820 0,063
Aceros templados y revenidos de aleación pobre ≤850 N/mm² 25 30 7958 9549 0,016 3979 4775 0,050 3183 3820 0,063
Aceros templados y revenidos no aleados ≤1000 N/mm² 22 25 7003 7958 0,014 3501 3979 0,040 2801 3183 0,050
Aceros templados y revenidos de aleación pobre ≤1000 N/mm² 22 25 7003 7958 0,014 3501 3979 0,040 2801 3183 0,050
Aceros templados y revenidos aleados ≤1200 N/mm² 10 16 3183 5093 0,012 1592 2546 0,032 1273 2037 0,040
Aceros nitrurados ≤1200 N/mm² 10 16 3183 5093 0,012 1592 2546 0,032 1273 2037 0,040
Aceros para herramientas ≤1200 N/mm² 10 16 3183 5093 0,012 1592 2546 0,032 1273 2037 0,040
Aceros rápidos ≤1200 N/mm² 10 16 3183 5093 0,012 1592 2546 0,032 1273 2037 0,040
Metales fundidos
Fundición de hierro ≤350 HB 28 32 8913 10186 0,018 4456 5093 0,063 3565 4074 0,080
Grafito esferoidal y fundición maleable ≤350 HB 22 25 7003 7958 0,018 3501 3979 0,063 2801 3183 0,080
Plásticos
Plásticos ≤200 N/mm² 20 30 6366 9549 0,016 3183 4775 0,050 2546 3820 0,063
Llave
vc = velocidad de corte (m/min)
f = avance (mm/r)
n = número de revoluciones [rpm]
Los valores de corte sugeridos son valores de referencia y deben adaptarse a las condiciones correspondientes.
Valores de corte
Para diámetros de 12,5-20,0
Designación del material Resistencia a la tracción a partir del diám. 12,5 a partir del diám. 16,0 a partir del diám. 20,0
vc n f n f n f
desde hasta desde hasta desde hasta desde hasta
Aceros
Aceros estructurales en general ≤850 N/mm² 25 30 637 764 0,200 497 597 0,250 398 477 0,315
Aceros templados y revenidos no aleados ≤850 N/mm² 25 30 637 764 0,200 497 597 0,250 398 477 0,315
Aceros templados y revenidos de aleación pobre ≤850 N/mm² 25 30 637 764 0,200 497 597 0,250 398 477 0,315
Aceros templados y revenidos no aleados ≤1000 N/mm² 22 25 560 637 0,160 438 497 0,200 350 398 0,250
Aceros templados y revenidos de aleación pobre ≤1000 N/mm² 22 25 560 637 0,160 438 497 0,200 350 398 0,250
Aceros templados y revenidos aleados ≤1200 N/mm² 10 16 255 407 0,125 199 318 0,160 159 255 0,200
Aceros nitrurados ≤1200 N/mm² 10 16 255 407 0,125 199 318 0,160 159 255 0,200
Aceros para herramientas ≤1200 N/mm² 10 16 255 407 0,125 199 318 0,160 159 255 0,200
Aceros rápidos ≤1200 N/mm² 10 16 255 407 0,125 199 318 0,160 159 255 0,200
Metales fundidos
Fundición de hierro ≤350 HB 28 32 713 815 0,250 557 637 0,315 446 509 0,400
Grafito esferoidal y fundición maleable ≤350 HB 22 25 560 637 0,250 438 497 0,315 350 398 0,400
Plásticos
Plásticos ≤200 N/mm² 20 30 509 764 0,200 398 597 0,250 318 477 0,315
Valores de corte
Para diámetros de 6,3-10,0
Designación del material Resistencia a la tracción a partir del diám. 6,3 a partir del diám. 8,0 a partir del diám. 10,0
vc n f n f n f
desde hasta desde hasta desde hasta desde hasta
Aceros
Aceros estructurales en general ≤850 N/mm² 25 30 1263 1516 0,125 995 1194 0,160 796 955 0,200
Aceros templados y revenidos no aleados ≤850 N/mm² 25 30 1263 1516 0,125 995 1194 0,160 796 955 0,200
Aceros templados y revenidos de aleación pobre ≤850 N/mm² 25 30 1263 1516 0,125 995 1194 0,160 796 955 0,200
Aceros templados y revenidos no aleados ≤1000 N/mm² 22 25 1112 1263 0,100 875 995 0,125 700 796 0,160
Aceros templados y revenidos de aleación pobre ≤1000 N/mm² 22 25 1112 1263 0,100 875 995 0,125 700 796 0,160
Aceros templados y revenidos aleados ≤1200 N/mm² 10 16 505 808 0,080 398 637 0,100 318 509 0,125
Aceros nitrurados ≤1200 N/mm² 10 16 505 808 0,080 398 637 0,100 318 509 0,125
Aceros para herramientas ≤1200 N/mm² 10 16 505 808 0,080 398 637 0,100 318 509 0,125
Aceros rápidos ≤1200 N/mm² 10 16 505 808 0,080 398 637 0,100 318 509 0,125
Metales fundidos
Fundición de hierro ≤350 HB 28 32 1415 1617 0,160 1114 1273 0,200 891 1019 0,250
Grafito esferoidal y fundición maleable ≤350 HB 22 25 1112 1263 0,160 875 995 0,200 700 796 0,250
Plásticos
Plásticos ≤200 N/mm² 20 30 1011 1516 0,125 796 1194 0,160 637 955 0,200
Valores de corte
Para diámetros de 3,15-5,0
Designación del material Resistencia a la tracción a partir del diám. 3,15 a partir del diám. 4,0 a partir del diám. 5,0
vc n f n f n f
desde hasta desde hasta desde hasta desde hasta
Aceros
Aceros estructurales en general ≤850 N/mm² 25 30 2526 3032 0,080 1989 2387 0,100 3183 3820 0,100
Aceros templados y revenidos no aleados ≤850 N/mm² 25 30 2526 3032 0,080 1989 2387 0,100 3183 3820 0,100
Aceros templados y revenidos de aleación pobre ≤850 N/mm² 25 30 2526 3032 0,080 1989 2387 0,100 3183 3820 0,100
Aceros templados y revenidos no aleados ≤1000 N/mm² 22 25 2223 2526 0,063 1751 1989 0,080 2801 3183 0,080
Aceros templados y revenidos de aleación pobre ≤1000 N/mm² 22 25 2223 2526 0,063 1751 1989 0,080 2801 3183 0,080
Aceros templados y revenidos aleados ≤1200 N/mm² 10 16 1011 1617 0,050 796 1273 0,063 1273 2037 0,063
Aceros nitrurados ≤1200 N/mm² 10 16 1011 1617 0,050 796 1273 0,063 1273 2037 0,063
Aceros para herramientas ≤1200 N/mm² 10 16 1011 1617 0,050 796 1273 0,063 1273 2037 0,063
Aceros rápidos ≤1200 N/mm² 10 16 1011 1617 0,050 796 1273 0,063 1273 2037 0,063
Metales fundidos
Fundición de hierro ≤350 HB 28 32 2829 3234 0,100 2228 2546 0,125 3565 4074 0,080
Grafito esferoidal y fundición maleable ≤350 HB 22 25 2223 2526 0,100 1751 1989 0,125 2801 3183 0,080
Plásticos
Plásticos ≤200 N/mm² 20 30 2021 3032 0,080 1592 2387 0,100 2546 3820 0,100
Accesorio adicional:
 
Producto
Descripción
Cantidad
UE
Precio
/UE

ESPUMA CORTE CUT COOL, 400 ML

Espuma de corte altamente activa y de alto rendimiento para todos los trabajos de mecanizado.
x 6 Unid.
La unidad de embalaje indica la cantidad de artículos que se encuentran en un embalaje. En la parte del catálogo se puede elegir entre diferentes unidades de embalaje cuando aparece un menú de selección

Cuando al introducir directamente el número de artículo o registrar en el Easy-/VarioScan no conoce la unidad de embalaje, deje simplemente el campo vacío. En este caso se determina automáticamente una unidad de embalaje.
El número de artículo de Würth se compone de la manera siguiente: VVVVAAABBB
VVVV = 4 dígitos para número previo (Atención, la primera posición actualmente siempre es un 0)
AAA = 3 dígitos para la parte de medida 1
BBB = 3 dígitos para la parte de medida 2

Ejemplos para la formación de un número de artículo:
Ejemplo 1: Tornillo de la medida 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 espacios entre el 4 y el 10)

Ejemplo 2: Tornillo en la medida 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 espacio entre el 10 y el 20)

Ejemplo 3: Arandela de diámetro interior 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Precio por unidad de empaque (UE):
El precio presentado corresponde siempre al embalaje mostrado, con una UE de 250, el precio para 250 unidades, con una UE de 300 el precio para 300 unidades.

Precio con presentación en clave (PSL):
El precio siempre es válido para una cantidad regulada mediante la clave:
precio para 1 unidad
precio para 100 unidades
precio para 1000 unidades
La cantidad muestra el número de unidades del pedido o entrega y la unidad de cantidades del artículo correspondiente.
A diferencia de con el embalaje comercial y exterior, los costes de eliminación de los productos a base de químicos se muestran por separado. El desglose de los costes individuales se puede encontrar en la información del producto correspondiente y en la cesta de la compra, además de en las Condiciones de venta.