Bienvenido a Würth de Uruguay Solo para profesionales

Surtido de brocas helicoidales Cabeza HSS, DIN 338, tipo RN TiN

Broca espiral HSS DIN 338 tipo RN TiN 19 piezas
CJTO-BROCAS-TITAN-ZEBRA-DIN338-D1-10
ZEBRA

Nº de art. 0624020001
EAN 4053479715193

Precios visibles tras iniciar sesión
Surtido de brocas helicoidales Cabeza HSS, DIN 338, tipo RN TiN

Nº de art. 0624020001

Precios visibles tras iniciar sesión
Cantidad
UE
x 1 Unid.

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

19 piezas, brocas de precisión para acero con recubrimiento de cabeza de TiN para una amplia variedad de aplicaciones generales en acero de hasta 850 N/mm² de resistencia y en fundición de hierro.

Taladrado preciso y rápido


  • La robusta broca helicoidal con diseño corto ofrece un taladrado preciso.

  • Punta y geometría de corte muy precisas, lo que garantiza una calidad constante del orificio de perforación y resulta ideal para taladrar núcleos.

  • El estrechamiento del punto de taladro transversal optimizado proporciona un 20 % menos de fuerza de alimentación, lo que supone un ahorro en comparación con las brocas convencionales.

Autocentrado


  • El amolado transversal garantiza un excelente efecto de centrado incluso en superficies abovedadas, lo que elimina la necesidad de perforaciones de centraje u orificios piloto.

Larga vida de la herramienta


  • El recubrimiento de TiNaumenta la resistencia térmica a hasta 600 °C, lo que proporciona el triple de vida de la herramienta en comparación con los taladros HSS sin recubrimiento.
Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Número de piezas en el surtido/juego

19 Uds

Calidad

ZEBRA-Premium

Profundidad de perforación/estándar

DIN 338 / 5xD

Estilo del vástago

Cilíndrico

Surface

TiN

Material de corte

HSS

Se puede utilizar para el taladro (sistema de puntos)

3 puntos de 4

Se puede utilizar para taladros atornilladores a batería (sistema de puntos)

3 de 4 puntos

Se puede utilizar para la máquina de taladrar vertical (sistema de puntos)

3 de 4 puntos

Se puede utilizar para el centro de fresado-taladrado (sistema de puntos)

2 de 4 puntos

Vida útil (sistema de puntos)

4 de 4 puntos

Velocidad de perforación (sistema de puntos)

3 de 4 puntos

Calidad del orificio (sistema de puntos)

4 de 4 puntos

Versatilidad (sistema de puntos)

2 de 4 puntos

Comportamiento de taladro (sistema de puntos)

3 de 4 puntos

Autocentrado

incluye:
1 x

BROCA-ZEBRA-DIN338-HSS-TIN-D1,0MM

ZEBRA
Descripción:
1.0 mm
Broca de precisión para acero con recubrimiento de cabeza de TiN para una amplia variedad de aplicaciones generales en acero de hasta 850 N/mm² de resistencia y fundición de hierro.
Cantidad: 1 x
1 x

BROCA-ZEBRA-DIN338-HSS-TIN-D:1,5MM

ZEBRA
Descripción:
1.5 mm
Broca de precisión para acero con recubrimiento de cabeza de TiN para una amplia variedad de aplicaciones generales en acero de hasta 850 N/mm² de resistencia y fundición de hierro.
Cantidad: 1 x
1 x

BROCA-ZEBRA-DIN338-HSS-TIN-D2,0MM

ZEBRA
Descripción:
2.0 mm
Broca de precisión para acero con recubrimiento de cabeza de TiN para una amplia variedad de aplicaciones generales en acero de hasta 850 N/mm² de resistencia y fundición de hierro.
Cantidad: 1 x
1 x

BROCA-ZEBRA-DIN338-HSS-TIN-D2,5MM

ZEBRA
Descripción:
2.50 mm
Broca de precisión para acero con recubrimiento de cabeza de TiN para una amplia variedad de aplicaciones generales en acero de hasta 850 N/mm² de resistencia y fundición de hierro.
Cantidad: 1 x
1 x

BROCA-ZEBRA-DIN338-HSS-TIN-D3,0MM

ZEBRA
Descripción:
3.00 mm
Broca de precisión para acero con recubrimiento de cabeza de TiN para una amplia variedad de aplicaciones generales en acero de hasta 850 N/mm² de resistencia y fundición de hierro.
Cantidad: 1 x
1 x

BROCA-ZEBRA-DIN338-HSS-TIN-D3,5MM

ZEBRA
Descripción:
3.50 mm
Broca de precisión para acero con recubrimiento de cabeza de TiN para una amplia variedad de aplicaciones generales en acero de hasta 850 N/mm² de resistencia y fundición de hierro.
Cantidad: 1 x
1 x

BROCA-ZEBRA-DIN338-HSS-TIN-D4,0MM

ZEBRA
Descripción:
4 mm
Broca de precisión para acero con recubrimiento de cabeza de TiN para una amplia variedad de aplicaciones generales en acero de hasta 850 N/mm² de resistencia y fundición de hierro.
Cantidad: 1 x
1 x

BROCA-ZEBRA-DIN338-HSS-TIN-D4,5MM

ZEBRA
Descripción:
4.50 mm
Broca de precisión para acero con recubrimiento de cabeza de TiN para una amplia variedad de aplicaciones generales en acero de hasta 850 N/mm² de resistencia y fundición de hierro.
Cantidad: 1 x
1 x

BROCA-ZEBRA-DIN338-HSS-TIN-D5,0MM

ZEBRA
Descripción:
5 mm
Broca de precisión para acero con recubrimiento de cabeza de TiN para una amplia variedad de aplicaciones generales en acero de hasta 850 N/mm² de resistencia y fundición de hierro.
Cantidad: 1 x
1 x

BROCA-ZEBRA-DIN338-HSS-TIN-D5,5MM

ZEBRA
Descripción:
5.5 mm
Broca de precisión para acero con recubrimiento de cabeza de TiN para una amplia variedad de aplicaciones generales en acero de hasta 850 N/mm² de resistencia y fundición de hierro.
Cantidad: 1 x
1 x

BROCA-ZEBRA-DIN338-HSS-TIN-D6,0MM

ZEBRA
Descripción:
6 mm
Broca de precisión para acero con recubrimiento de cabeza de TiN para una amplia variedad de aplicaciones generales en acero de hasta 850 N/mm² de resistencia y fundición de hierro.
Cantidad: 1 x
1 x

BROCA-ZEBRA-DIN338-HSS-TIN-D6,5MM

ZEBRA
Descripción:
6.5 mm
Broca de precisión para acero con recubrimiento de cabeza de TiN para una amplia variedad de aplicaciones generales en acero de hasta 850 N/mm² de resistencia y fundición de hierro.
Cantidad: 1 x
1 x

BROCA-ZEBRA-DIN338-HSS-TIN-D7,0MM

ZEBRA
Descripción:
7 mm
Broca de precisión para acero con recubrimiento de cabeza de TiN para una amplia variedad de aplicaciones generales en acero de hasta 850 N/mm² de resistencia y fundición de hierro.
Cantidad: 1 x
1 x

BROCA-ZEBRA-DIN338-HSS-TIN-D7,5MM

ZEBRA
Descripción:
7.5 mm
Broca de precisión para acero con recubrimiento de cabeza de TiN para una amplia variedad de aplicaciones generales en acero de hasta 850 N/mm² de resistencia y fundición de hierro.
Cantidad: 1 x
1 x

BROCA-ZEBRA-DIN338-HSS-TIN-D8,0MM

ZEBRA
Descripción:
8 mm
Broca de precisión para acero con recubrimiento de cabeza de TiN para una amplia variedad de aplicaciones generales en acero de hasta 850 N/mm² de resistencia y fundición de hierro.
Cantidad: 1 x
1 x

BROCA-ZEBRA-DIN338-HSS-TIN-D8,5MM

ZEBRA
Descripción:
8.5 mm
Broca de precisión para acero con recubrimiento de cabeza de TiN para una amplia variedad de aplicaciones generales en acero de hasta 850 N/mm² de resistencia y fundición de hierro.
Cantidad: 1 x
1 x

BROCA-ZEBRA-DIN338-HSS-TIN-D9,0MM

ZEBRA
Descripción:
9 mm
Broca de precisión para acero con recubrimiento de cabeza de TiN para una amplia variedad de aplicaciones generales en acero de hasta 850 N/mm² de resistencia y fundición de hierro.
Cantidad: 1 x
1 x

BROCA ZEBRA DIN338 HSS TIN D9,5MM

ZEBRA
Descripción:
9.5 mm
Broca de precisión para acero con recubrimiento de cabeza de TiN para una amplia variedad de aplicaciones generales en acero de hasta 850 N/mm² de resistencia y fundición de hierro.
Cantidad: 1 x
1 x

BROCA-ZEBRA-DIN338-HSS-TIN-D10,0MM

ZEBRA
Descripción:
10 mm
Broca de precisión para acero con recubrimiento de cabeza de TiN para una amplia variedad de aplicaciones generales en acero de hasta 850 N/mm² de resistencia y fundición de hierro.
Cantidad: 1 x
La unidad de embalaje indica la cantidad de artículos que se encuentran en un embalaje. En la parte del catálogo se puede elegir entre diferentes unidades de embalaje cuando aparece un menú de selección

Cuando al introducir directamente el número de artículo o registrar en el Easy-/VarioScan no conoce la unidad de embalaje, deje simplemente el campo vacío. En este caso se determina automáticamente una unidad de embalaje.
El número de artículo de Würth se compone de la manera siguiente: VVVVAAABBB
VVVV = 4 dígitos para número previo (Atención, la primera posición actualmente siempre es un 0)
AAA = 3 dígitos para la parte de medida 1
BBB = 3 dígitos para la parte de medida 2

Ejemplos para la formación de un número de artículo:
Ejemplo 1: Tornillo de la medida 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 espacios entre el 4 y el 10)

Ejemplo 2: Tornillo en la medida 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 espacio entre el 10 y el 20)

Ejemplo 3: Arandela de diámetro interior 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Precio por unidad de empaque (UE):
El precio presentado corresponde siempre al embalaje mostrado, con una UE de 250, el precio para 250 unidades, con una UE de 300 el precio para 300 unidades.

Precio con presentación en clave (PSL):
El precio siempre es válido para una cantidad regulada mediante la clave:
precio para 1 unidad
precio para 100 unidades
precio para 1000 unidades
La cantidad muestra el número de unidades del pedido o entrega y la unidad de cantidades del artículo correspondiente.
A diferencia de con el embalaje comercial y exterior, los costes de eliminación de los productos a base de químicos se muestran por separado. El desglose de los costes individuales se puede encontrar en la información del producto correspondiente y en la cesta de la compra, además de en las Condiciones de venta.