Bienvenido a Würth de Uruguay Solo para profesionales

Terraja de roscar HSS DIN EN 22568 para roscas métricas estándar ISO

Terraja roscada HSS DIN 13-1
TERRAJA HSS DIN 223 M.5

Nº de art. 06525
EAN 4011231540711
Precios visibles tras iniciar sesión
Terraja de roscar HSS DIN EN 22568 para roscas métricas estándar ISO

Nº de art. 06525

Precios visibles tras iniciar sesión
Cantidad
UE
x 1 Unid.

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

Terraja redonda de acuerdo con DIN EN 22568 en diseño cerrado y prerranurado (forma B) para la producción de roscas métricas estándar ISO de acuerdo con DIN 13, en acero de hasta 850 N/mm² de resistencia y en hierro fundido.

Corte a dos caras


  • Se pueden utilizar por ambos lados

  • Las roscas se pueden cortar en un proceso

  • Corte sencillo y excelente eliminación de virutas en la dirección de corte


Alta retención de bordes

Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Instrucciones

La terraja se coloca en el portaterrajas a la altura del tornillo central. Los tornillos se aprietan con un destornillador. La terraja se coloca en vertical sobre la pieza de trabajo. Se puede utilizar por ambos lados. Durante el corte se debe añadir suficiente aceite de corte. Después de dos revoluciones, el corte se puede romper girando brevemente hacia atrás.

Material de corte

HSS

Superficie

Bruñido

Tipo de rosca

Rosca métrica

Formulario

B

Clase de tolerancia

6g

Tipo de rosca x diámetro nominal

M5

Paso

0,8 mm

Diámetro exterior

20 mm

Altura

7 mm

Material a procesar

Acero
Fundición de hierro

Nº de art.
N.º de material del cliente

Material peligroso

Informaciones sobre el producto

Hojas de datos()

Hojas de datos ()

Datos CAD  | 

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Informaciones técnicas