Muela abrasiva de alúmina fundida de forma especial, rosa
Punta abrasiva especial de aluminio fundido rosa
MUELA ABRASIVA DIN 69170
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
- Larga vida útil y desgaste de herramienta bajo gracias a un grano resistente al desgaste y una unión fuerte que mantiene su forma.
- Gran estabilidad en los bordes para un uso económico en motores de accionamiento de baja velocidad.
Lleve puesto el equipo de protección adecuado cuando utilice la muela abrasiva: protección ocular, protección auditiva, mascarilla y guantes de protección. Tenga en cuenta la velocidad de rotación recomendada (n) y la velocidad de corte (Vc) para procesar el material, así como las asignaciones de herramientas/materiales en las tablas de resumen. Al utilizar las extensiones del husillo de accionamiento, deben reducirse significativamente las velocidades de rotación y las velocidades de corte especificadas para evitar que el eje se doble. Se debe a una cuestión de seguridad. Antes de utilizar la muela abrasiva, asegúrese de que la punta gira correctamente y de que la función de fijación sobre la herramienta funciona correctamente. Independientemente de la longitud del eje sobre la herramienta, la longitud de fijación debe ser de al menos 10 mm.
Para utilizar las herramientas de lijado de forma segura, tenga en cuenta la siguiente información:
- Las muelas abrasivas se han aprobado para una velocidad periférica máxima de 50 m/s. Las velocidades de rotación máximas permitidas para diversas longitudes y diámetros del eje están especificadas en DIN 69170, según EN 12413. Cada unidad de embalaje viene con una hoja adjunta que especifica las velocidades de rotación máximas permitidas de la herramienta. Este requisito se debe cumplir rigurosamente para evitar que el eje se doble durante el uso.
- Las herramientas son frágiles y, por tanto, se deben manejar y transportar con cuidado. Las herramientas se deben almacenar de forma que no queden expuestas a cargas mecánicas ni a influencias ambientales perjudiciales.
- No utilice muelas abrasivas dañadas o rotas.
- Cuando utilice herramientas de lijado, tenga en cuenta las recomendaciones de seguridad FEPA. Descargar: http://www.fepa-abrasives.org
Hojas de datos(X)
Para el uso en máquinas con accionamiento de eje flexible y en amoladoras rectas. Para el uso en bordes y tareas de desbarbado en piezas de construcción de acero y de acero fundido, así como para eliminar rebabas y rectificar chaflanes durante la preparación y el procesamiento posterior de cordones de soldadura.
Diámetro | 13 mm |
Longitud de trabajo | 20 mm |
Longitud del vástago | 40 mm |
Longitud | 60 mm |
Diámetro del vástago | 6 mm |
Tamaño del grano | 36 |
Material del medio abrasivo | Óxido de aluminio fundido |
Adhesión | Unión mediante cerámica |
Material a procesar | Acero |