Unidad de mantenimiento de aire comprimido Automático
Unidad de preparación de aire comprimido UFR auto.
FILTRO,ACEITERA,REGULADOR AIRE 1/2
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Drenaje automático
Se abre automáticamente cuando el líquido del recipiente alcanza un nivel determinado
Sistema modular
Los distintos componentes de cada serie pueden combinarse en función de las necesidades.
Sin pérdida de flujo ni problemas de fugas
No se necesitan empalmes roscados para conectar el producto.
Montaje sencillo
Soporte para pared incluido.
Requiere poco espacio
Diseño en bloque.
Alto grado de limpieza del aire comprimido
Elemento filtrante de 5 μm.
Ajuste preciso de la presión de trabajo
De 0,5 a 10 bares
- Instale correctamente la toma de aire. (Siga las indicaciones de las flechas del cuerpo del set)
- La unidad debe colocarse en posición vertical con los recipientes de plástico hacia abajo para garantizar un funcionamiento correcto.
- Antes de retirar los recipientes, asegúrese de que no hay presión de aire en la unidad.
- Use el aceite lubricante recomendado. El uso de productos no recomendados puede dañar los componentes.
Hojas de datos(X)
Uso profesional e industrial en sistemas neumáticos (aire comprimido) en talleres mecánicos y de neumáticos, talleres de carrocerías de automoción, metalurgia y carpintería.
Esta unidad de mantenimiento consta de tres componentes:
- El filtro limpia el aire de sustancias contaminantes y agua condensada.
- El regulador permite ajustar la presión de trabajo exacta para obtener un rendimiento óptimo de la herramienta.
- El engrasador suministra una cantidad regulable de aceite nanopulverizado a los dispositivos neumáticos conectados.
Nota:
La unidad de acondicionamiento debe colocarse siempre lo más cerca posible de los consumidores. El aerosol de aceite se traslada de manera óptima por distancias de hasta 5 metros.
Tamaño de construcción | 0: no aplicable |
Presión de funcionamiento mínima/máxima | 10-0,5 bar |
Capacidad de flujo | 2600 l/min |
Rosca de conexión | 1/4 pulgada |