Filtro de aire comprimido / Regulador Automático
Reductor presión UFR c. filtro y manóm. auto
FILTRO REGULADOR AIRE 1/2
Nº de art. 0699001121
EAN 4053479197302
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Drenaje automático
Se abre automáticamente cuando el líquido del recipiente alcanza un nivel determinado
Sin pérdida de circulación ni problemas de fugas
No se necesitan acoples dobles para conectar el producto
Montaje sencillo
Soporte para pared incluido.
Necesidades mínimas de espacio
Diseño en bloque.
Alto grado de limpieza del aire comprimido
Con elemento filtrante de 5 µm
Ajuste preciso de la presión de trabajo
Desde 0,5 hasta 10 bar
Regulador de presión bloqueable
Fija la presión de trabajo establecida
- Observe la instalación correcta de la toma de aire como se indica en el dispositivo.
- La unidad debe instalarse verticalmente con los contenedores de plástico hacia abajo para garantizar un funcionamiento correcto.
- Antes de retirar la tapa, asegúrese de que no hay presión de aire en la unidad.
Hojas de datos(X)
Uso profesional e industrial en sistemas neumáticos (aire comprimido) en talleres mecánicos y de neumáticos, talleres de carrocerías de automoción, metalurgia y carpintería.
Las unidades de servicio constan de dos componentes:
- El filtro limpia el aire de sustancias contaminantes y agua condensada.
- El regulador/manómetro permite ajustar la presión de trabajo exacta para obtener un rendimiento óptimo de la herramienta.
Nota:
La unidad de acondicionamiento debe colocarse siempre lo más cerca posible de los consumidores.
![]() | |
Rosca de conexión | 1/2 pulgadas |
Capacidad de flujo | 2600 l/min |
Presión de funcionamiento mínima/máxima | 0,5-10 bar |