Bienvenido a Würth de Uruguay Solo para profesionales

Vaso de 1/2" Unidades métricas, versión hexagonal corta

Llave de vaso de 1/2" hexagonal corta
VASO-ZEBRA-HEXAGONAL-1/2-SW15

Nº de art. 0712131115

EAN 4024835718875

Precios visibles tras iniciar sesión
Vaso de 1/2" Unidades métricas, versión hexagonal corta

Nº de art. 0712131115

Precios visibles tras iniciar sesión
Cantidad
UE

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

  • Norma: DIN 3124, ISO 2725

  • Superficie: Cromado, pulido/mate

  • Impronta: Casquillo cuadrado de 1/2", ranura para bola de fijación

  • Salida: Para cabeza hexagonal

  • POWERDRIV
Aviso

Producto apto para uso manual en carracas DIN 3120

Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Accionamiento

1/2 pulgadas

Tipo de accionamiento

Cuadrado interno

Ancho de llave

15 mm

Longitud (L1)

36 mm

Diámetro exterior de la llave de vaso (D1)

21,7 mm

Diámetro exterior de la llave de vaso 2 (D2)

22 mm

Profundidad de la llave de vaso (t)

13 mm

Superficie

Cromado