Bienvenido a Würth de Uruguay Solo para profesionales

Vaso de 1/2" Unidades métricas, versión hexagonal corta

Llave de vaso de 1/2" hexagonal corta
VASO-ZEBRA-HEXAGONAL-1/2-SW26

Nº de art. 0712131126

EAN 4024835718967

Precios visibles tras iniciar sesión
Vaso de 1/2" Unidades métricas, versión hexagonal corta

Nº de art. 0712131126

Precios visibles tras iniciar sesión
Cantidad
UE
x 1 Unid.

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

  • Norma: DIN 3124, ISO 2725

  • Superficie: Cromado, pulido/mate

  • Impronta: Casquillo cuadrado de 1/2", ranura para bola de fijación

  • Salida: Para cabeza hexagonal

  • POWERDRIV
Aviso

Producto apto para uso manual en carracas DIN 3120

Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Accionamiento

1/2 pulgadas

Tipo de accionamiento

Cuadrado interno

Ancho de llave

26 mm

Longitud (L1)

38 mm

Diámetro exterior de la llave de vaso (D1)

35,5 mm

Diámetro exterior de la llave de vaso 2 (D2)

31,5 mm

Profundidad de la llave de vaso (t)

18 mm

Superficie

Cromado