Bienvenido a Würth de Uruguay Solo para profesionales

Prolongdor angular de 1/2 pulgada

Prolongador angular de 1/2 pulgada
PROLONGADOR WURTH 12 ANGULAR L53MM

Nº de art. 0712138100

EAN 4050382118974

Precios visibles tras iniciar sesión
Prolongdor angular de 1/2 pulgada

Nº de art. 0712138100

Precios visibles tras iniciar sesión
Cantidad
UE

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

  • Norma: DIN 3123, ISO 3316

  • Superficie: Cromada

  • Salida: Cuadradillo interior de 1/2", ranura para bola de fijación

  • Salida: Cabeza cuadrada de 1/2 pulg.

  • Movimiento angular de hasta 8°
Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicación

Para trabajar en lugares de difícil acceso

Accionamiento (S2)

1/2 pulgadas

Tipo de accionamiento

Cuadrado interno

Tamaño de la punta (S1)

1/2 pulgadas

Tipo de punta

Cuadrado exterior

Longitud (L)

50 mm

Diámetro exterior de la llave de vaso (D1)

24 mm