Articulación de 1/2 pulgada
Articulación 1/2 pulg.
ARTICULACION-WURTH-1/2
Precios visibles tras iniciar sesión
Exclusivo para clientes
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
- Norma: DIN 3123, ISO 3316
- Superficie: Cromada
- Salida: Cuadradillo de 1/2 pulg., con ranura para bola de fijación
- Salida: Cuadradillo de 1/2 pulgada
Informaciones sobre el producto
Hojas de datos(X)
![]() | |
Accionamiento (S2) | 1/2 pulgadas |
Diámetro exterior de la llave de vaso (D1) | 25 mm |
Tamaño de la punta (S1) | 1/2 pulgadas |
Longitud (L1) | 70 mm |
Superficie | Cromado |