Bienvenido a Würth de Uruguay Solo para profesionales

Vaso de impacto de 1/4 pulgadas, métrico Versión corta

Llave de vaso de 1/4 pulg. hexagonal métrica corta
VASO-WURTH-HEXAGONAL-1/4-SW5

Nº de art. 0713111105

EAN 4024835397773

Precios visibles tras iniciar sesión
Vaso de impacto de 1/4 pulgadas, métrico Versión corta

Nº de art. 0713111105

Precios visibles tras iniciar sesión
Cantidad
UE

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

  • Superficie: Cromaday pulida

  • Cuadradillo: Cuadradillo interior de 1/4 pulgadas, con ranura para bola de fijación

  • Nota: Para cabeza hexagonal
Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Accionamiento

1/4 pulgada

Tipo de accionamiento

Cuadrado interno

Tipo de punta

Para hexágono exterior

Ancho de llave

5 mm

Longitud (L1)

22 mm

Diámetro exterior de la llave de vaso (D1)

8,1 mm

Diámetro exterior de la llave de vaso 2 (D2)

11,9 mm

Diseño

Corto

Profundidad de la llave de vaso (t)

5 mm

Material

Acero

Superficie

Cromado