Vaso de impacto de 1/4 pulgadas, métrico Versión corta
Llave de vaso de 1/4 pulg. hexagonal métrica corta
VASO-WURTH-HEXAGONAL-1/4-SW12
ZEBRA
Precios visibles tras iniciar sesión



Exclusivo para clientes
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
- Superficie: Cromaday pulida
- Cuadradillo: Cuadradillo interior de 1/4 pulgadas, con ranura para bola de fijación
- Nota: Para cabeza hexagonal
Informaciones sobre el producto
Hojas de datos(X)
![]() | |
Accionamiento | 1/4 pulgada |
Tipo de accionamiento | Cuadrado interno |
Tipo de punta | Para hexágono exterior |
Ancho de llave | 12 mm |
Longitud (L1) | 22 mm |
Diámetro exterior de la llave de vaso (D1) | 16.9 mm |
Diámetro exterior de la llave de vaso 2 (D2) | 16.9 mm |
Diseño | Corto |
Profundidad de la llave de vaso (t) | 10 mm |
Material | Acero |
Superficie | Cromado |