Bienvenido a Würth de Uruguay Solo para profesionales

Vaso de 1/4" Unidades métricas, versión larga

Vaso de 1/4 pulg. hexagonal, métrico, largo
VASO-LARGO-HEXAGONAL-1/4-SW6
ZEBRA

Nº de art. 0713112106
EAN 4024835398336

Precios visibles tras iniciar sesión
Vaso de 1/4" Unidades métricas, versión larga

Nº de art. 0713112106

Precios visibles tras iniciar sesión
Cantidad
UE

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

  • Superficie: Cromada, pulida

  • Impronta: Cuadradillo interior de 1/4", ranura para bola de fijación

  • Salida: Para cabeza hexagonal
Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicación

Uniones roscadas con espárragos, varillas roscadas

Accionamiento

1/4 pulgada

Tipo de accionamiento

Cuadrado interno

Tipo de punta

Para hexágono exterior

Ancho de llave

1/4 pulgada

Longitud (L1)

50 mm

Diámetro exterior de la llave de vaso (D1)

9.3 mm

Diámetro exterior de la llave de vaso 2 (D2)

11.9 mm

Diseño

Largo

Profundidad de la llave de vaso (t)

13 mm

Material

Acero

Superficie

Cromado