Bienvenido a Würth de Uruguay Solo para profesionales

Vaso de 1/4" Unidades métricas, versión larga

Llave de vaso 1/4 pulg. hexagonal, métrica, larga
VASO-LARGO-HEXAGONAL-1/4-SW8

Nº de art. 0713112108
EAN 4024835398374

Precios visibles tras iniciar sesión
Vaso de 1/4" Unidades métricas, versión larga

Nº de art. 0713112108

Precios visibles tras iniciar sesión
Cantidad
UE

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

  • Superficie: Cromada, pulida

  • Impronta: Cuadradillo interior de 1/4", ranura para bola de fijación

  • Salida: Para cabeza hexagonal
Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicación

Uniones roscadas con espárragos, varillas roscadas

Accionamiento

1/4 pulgada

Tipo de accionamiento

Cuadrado interno

Tipo de punta

Para hexágono exterior

Ancho de llave

8 mm

Longitud (L1)

50 mm

Diámetro exterior de la llave de vaso (D1)

11,9 mm

Diámetro exterior de la llave de vaso 2 (D2)

11,9 mm

Diseño

Largo

Profundidad de la llave de vaso (t)

16 mm

Material

Acero

Superficie

Cromado

Nº de art.
N.º de material del cliente

Material peligroso

Informaciones sobre el producto

Hojas de datos()

Hojas de datos ()

Datos CAD  | 

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Informaciones técnicas