Bienvenido a Würth de Uruguay Solo para profesionales

Prolongador de 3/8 pulg.

Prolongador de 3/8 pulgada
PROLONGADOR ZEBRA 3/8" L=75 MM

Nº de art. 0713128103

EAN 4024835711104

Precios visibles tras iniciar sesión
Prolongador de 3/8 pulg.

Nº de art. 0713128103

Precios visibles tras iniciar sesión
Cantidad
UE

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

  • Norma: DIN 3123, ISO 3316

  • Superficie: cromada

  • Salida: Cuadradillo interior de 3/8 pulgada, ranura para bola de fijación

  • Salida: Cuadradillo exterior de 3/8 pulgada
Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Accionamiento (S2)

3/8 pulgadas

Tipo de accionamiento

Cuadrado interno

Tamaño de la punta (S1)

3/8 pulgadas

Tipo de punta

Cuadrado exterior

Longitud (L)

75 mm