Bienvenido a Würth de Uruguay Solo para profesionales

Carraca para puntas de 10 mm

Carraca para puntas de 10 mm
CARRACA ESPECIAL PUNTAS 10MM

Nº de art. 071412 100

EAN 4038898913672

Precios visibles tras iniciar sesión
Carraca para puntas de 10 mm

Nº de art. 071412 100

Precios visibles tras iniciar sesión
Cantidad
UE

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

  • Cabeza: 72 dientes,

  • Ángulo de giro de 5°

  • Cabeza redonda y compacta

  • Cuerpo: cromado

  • Mango antideslizante de 2 componentes
Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Diámetro de la carraca para puntas (D2)

20 mm

Longitud (L1)

175 mm

Altura del cabezal de la carraca (B1)

19 mm

Diámetro de la empuñadura (D1)

26 mm