Llave de vaso de impacto de 1/2 pulg.
Llave vaso impacto 1/2 pulg. hexag. int. profundo
TUBO IMPACTO 1/2 CORTO SW12
Nº de art.
071413 04
EAN 4011231710367
Precios visibles tras iniciar sesión
Exclusivo para clientes
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Hexagonal, métrica, corta
- Se adapta a todos los atornilladores eléctricos y neumáticos convencionales
- Norma: Cuadradillo exterior conforme a DIN 3121
- Diseño: forjado, bruñido
Informaciones sobre el producto
Hojas de datos(X)
Accionamiento | 1/2 pulgadas |
Tipo de accionamiento | Cuadrado interno |
Ancho de llave | 12 mm |
Tipo de punta | Para hexágono exterior |
Longitud (L1) | 38 mm |
Diámetro exterior de la llave de vaso (D1) | 20 mm |
Diámetro exterior de la llave de vaso 2 (D2) | 25 mm |
Profundidad de la llave de vaso (t) | 6 mm |
Material | Acero |
Superficie | Bruñido |
Normas | ISO 1174 |