Bienvenido a Würth de Uruguay Solo para profesionales

Llave de vaso de impacto de 1/2 pulg. Hexagonal, en unidades métricas, corta

Llave vaso impacto 1/2 pulg. mét., hexag. corta
TUBO IMPACTO 1/2 CORTO SW15

Nº de art. 071413 07

EAN 4011231710398

Precios visibles tras iniciar sesión
Llave de vaso de impacto de 1/2 pulg. Hexagonal, en unidades métricas, corta

Nº de art. 071413 07

Precios visibles tras iniciar sesión
Cantidad
UE
x 1 Unid.

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

  • Se adapta a todos los atornilladores eléctricos y neumáticos convencionales

  • Norma: Cuadradillo exterior conforme a DIN 3121

  • Diseño: forjado, bruñido
Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Accionamiento

1/2 pulgadas

Tipo de accionamiento

Cuadrado interno

Ancho de llave

15 mm

Tipo de punta

Para hexágono exterior

Longitud (L1)

38 mm

Diámetro exterior de la llave de vaso (D1)

23 mm

Diámetro exterior de la llave de vaso 2 (D2)

30 mm

Profundidad de la llave de vaso (t)

8 mm

Material

Acero

Superficie

Bruñido