Inserto para llave de vaso de impacto de 3/4 pulg. Versión hexagonal, unidades métricas, larga
Llave vaso impacto 3/4 pulg. mét., hexag. larga
TUBO-IMPACTO-3/4-LARGO-SW24MM
Nº de art. 071414 12
EAN 4011231710909
Precios visibles tras iniciar sesión
Exclusivo para clientes
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
- Se adapta a todos los destornilladores eléctricos y de aire comprimido convencionales
- Norma: Cuadradillo exterior conforme a DIN 3121
- Diseño: forjado, bruñido
Informaciones sobre el producto
Hojas de datos(X)
![]() | |
Accionamiento | 3/4 pulgada |
Ancho de llave | 24 mm |
Longitud (L1) | 90 mm |
Diámetro exterior de la llave de vaso (D1) | 39 mm |
Diámetro exterior de la llave de vaso 2 (D2) | 44 mm |
Profundidad de la llave de vaso (t) | 16 mm |