Llave de estrella doble con carraca en unidades métricas 4 en 1 Con impronta POWERDRIV®
Llave de carraca de estrella doble, 4 en 1
CARRACA LL.ESTRELLA 2BROC(16-17/18-19MM)
ZEBRA
Nº de art.
0714257019
EAN 4047376200265
Precios visibles tras iniciar sesión
Exclusivo para clientes
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Herramienta recta ZEBRA® de calidad profesional
Práctica llave de carraca multiusos
- Con sólo dos llaves de carraca se pueden cubrir las anchuras más comunes de los planos.
- Con el adaptador de 1/4 pulgadas, la llave de carraca AF de 10 mm se convierte en una carraca para puntas
- La palanca de inversión permite cambiar entre giro a derechas e izquierdas, lo que posibilita usar la herramienta con una sola mano
- El cabezal de carraca fino permite utilizar la llave incluso en lugares de difícil acceso
- La versatilidad de uso reduce los costes de sustitución y almacenamiento
Excepcional calidad para una larga vida útil
- Con acero al cromo-vanadio probado
- Las superficies están cromadas y pulidas para un acabado brillante
- La superficie proporciona una resistencia duradera contra el óxido y garantiza una vida útil mucho más prolongada que la media
Informaciones sobre el producto
Hojas de datos(X)
Ancho de llave | 18 x 19 mm |
Tipo de punta | Hexágono exterior doble |
Superficie | Cromado |
Longitud (L) | 230 mm |
Grosor de anillo (a1) | 10.3 mm |
Grosor de anillo 2 (a2) | 11 mm |
Altura del cabezal de la carraca (b1) | 18 mm |
Altura del cabezal de la carraca 2 (b2) | 20 mm |
Diámetro externo del anillo (d1) | 33 mm |
Diámetro externo del anillo 2 (d2) | 35 mm |