Vaso de 1/2 pulgada, cabeza TX Para tornillos con TX externo, cortos
Llave de vaso de 1/2 pulg. TX exterior corta
VASO TX WURTH 1/2 EXT. E.12
Nº de art. 071513212
EAN 4011231729413
Precios visibles tras iniciar sesión
Exclusivo para clientes
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
- Superficie: cromada
- Salida: Cuadradillo interior de 1/2", ranura para bola de fijación
- Salida: Para tornillos con cabeza TX
Aviso
Apto para uso manual en carracas DIN 3120
Informaciones sobre el producto
Hojas de datos(X)
![]() | |
Accionamiento | 1/2 pulgadas |
Tamaño de la punta | E12 |
Tipo de accionamiento | Cuadrado interno |
Longitud (L1) | 40 mm |
Diámetro exterior de la llave de vaso (D1) | 14,3 mm |
Diámetro exterior de la llave de vaso 2 (D2) | 22,5 mm |
Superficie | Cromado |