Bienvenido a Würth de Uruguay Solo para profesionales

Vaso de 1/2 pulgada, cabeza TX Para tornillos con TX externo, cortos

Llave de vaso de 1/2 pulg. TX exterior corta
VASO TX WURTH 1/2 EXT. E.16

Nº de art. 071513216

EAN 4011231729499

Precios visibles tras iniciar sesión
Vaso de 1/2 pulgada, cabeza TX Para tornillos con TX externo, cortos

Nº de art. 071513216

Precios visibles tras iniciar sesión
Cantidad
UE

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

  • Superficie: cromada

  • Salida: Cuadradillo interior de 1/2", ranura para bola de fijación

  • Salida: Para tornillos con cabeza TX
Aviso

Apto para uso manual en carracas DIN 3120

Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Accionamiento

1/2 pulgadas

Tamaño de la punta

E16

Tipo de accionamiento

Cuadrado interno

Longitud (L1)

40 mm

Diámetro exterior de la llave de vaso (D1)

19,6 mm

Diámetro exterior de la llave de vaso 2 (D2)

22,5 mm

Superficie

Cromado