Inserto para llave de vaso de vaso de 1/2 pulgadas, métrico
Llave de vaso de 1/2 pulg. hexágono interior métr.
VASO-ALLEN-WURTH-1/2-8MM-L60MM
Precios visibles tras iniciar sesión
Exclusivo para clientes
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
- Superficie: cromada, pulida/mate
- Accionamiento: cuadradillo exterior de 1/2", ranura de cierre de bola
- Punta: Para hexágono interior
- DIN 7422
Aviso
Producto apto para uso manual en carracas DIN 3120
Informaciones sobre el producto
Hojas de datos(X)
![]() | |
Accionamiento | 1/2 pulgadas |
Tipo de accionamiento | Cuadrado interno |
Ancho de llave | 8 mm |
Longitud (L1) | 60 mm |
Longitud de hoja (L2) | 20 mm |
Diámetro exterior de la llave de vaso (D1) | 22,5 mm |
Superficie | Cromado |