Bienvenido a Würth de Uruguay Solo para profesionales

Vaso POWERDRIV® de 3/4 pulgada unidades métricas, hexagonal

Llave vaso 3/4 pulg. POWERDRIV hexagonal mét.
DADO 3/4 HEXAGONAL 24MM ZEBRA

Nº de art. 071514224

EAN 4050382026446

Precios visibles tras iniciar sesión
Vaso POWERDRIV® de 3/4 pulgada unidades métricas, hexagonal

Nº de art. 071514224

Precios visibles tras iniciar sesión
Cantidad
UE
x 1 Unid.

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

  • Superficie: cromada, pulida/mate

  • Entrada: cuadradillo de 3/4 de pulg., fijación para pasador

  • Versión: Corta

  • Norma: DIN 3124, ISO 2725
Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Accionamiento

3/4 pulgada

Ancho de llave

24 mm

Diámetro exterior de la llave de vaso (D1)

34,2 mm

Diámetro exterior de la llave de vaso 2 (D2)

36 mm

Profundidad de la llave de vaso (t)

16 mm

Longitud (L1)

51 mm