Vaso POWERDRIV® de 3/4 pulgada unidades métricas, hexagonal
Llave vaso 3/4 pulg. POWERDRIV hexagonal mét.
DADO 3/4 HEXAGONAL 50MM ZEBRA
Precios visibles tras iniciar sesión


Exclusivo para clientes
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
- Superficie: cromada, pulida/mate
- Entrada: cuadradillo de 3/4 de pulg., fijación para pasador
- Versión: Corta
- Norma: DIN 3124, ISO 2725
Informaciones sobre el producto
Hojas de datos(X)
![]() | |
Accionamiento | 3/4 pulgada |
Ancho de llave | 50 mm |
Diámetro exterior de la llave de vaso (D1) | 68 mm |
Diámetro exterior de la llave de vaso 2 (D2) | 48 mm |
Profundidad de la llave de vaso (t) | 36 mm |
Longitud (L1) | 68 mm |