Bienvenido a Würth de Uruguay Solo para profesionales

Masilla de sellado para motores de silicona RTV 343

Masilla sellado motores silicona neutra RTV PRO
SILICONA NEUTRA GRIS ALTA TEMP.85G

Nº de art. 0890324085

EAN 4058794063097

Precios visibles tras iniciar sesión
Masilla de sellado para motores de silicona RTV 343

Nº de art. 0890324085

Precios visibles tras iniciar sesión
Cantidad
UE
x 1 Unid.

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

Compuesto adhesivo y sellador muy bueno para uso en la industria y el sector de la automoción
  • Sellado con silicona de elasticidad permanente.

  • Excelente adherencia.

  • Excelente resistencia a los aceites.

  • Extraordinaria resistencia a productos químicos.

  • No daña los sensores.

  • No expulsa ácido acético.
Aviso

Estas instrucciones son solo recomendaciones conforme a nuestra experiencia. Recomendamos realizar pruebas preliminares antes de usar el producto.

Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicación

Compuesto de sellado de silicona de elasticidad permanente para motores y carrocerías.


Para sellar superficies, huecos y grietas. Por ejemplo, cárteres de aceite, carcasa de termostatos, culatas, cigüeñales, radiadores, cajas de cambios, carrocerías, etc.

Instrucciones
  • La zona que vaya a sellarse debe estar seca y sin restos de polvo o grasa. El sellador antiguo debe retirarse en su totalidad de la superficie.

  • Aplique un cordón sobre una superficie

  • Junte las piezas

Contenido

85 ml

Base química

Caucho de silicona

Densidad/condiciones

1,02 g/cm³ / a 23°C, humedad relativa del 50%

Color

Gris

Olor/fragancia

Característica

Peso del contenido

85 g

Tiempo mínimo de formación de piel

5 min

Tiempo máximo de formación de piel

30 min

Condiciones de tiempo de formación de piel

a 23°C y una humedad relativa del 50%

Alargamiento de ruptura

600 %

Resistencia a temperatura mín./máx.

-60 hasta 315 °C

Resistencia máxima a temperaturas a corto plazo

343 °C

Temperatura de procesamiento mínima/máxima

5 hasta 45 °C

Vida útil desde la producción

18 mes

Condiciones para mantener la vida útil desde la producción

área de almacenamiento fresca y seca, a una temperatura máxima de 25 °C