Bienvenido a Würth de Uruguay Solo para profesionales

Espuma de corte y perforación CUT+COOL

Espuma de perforación y corte CUT+COOL
ESPUMA CORTE CUT COOL, 400 ML

Nº de art. 0893050007

EAN 4065746643535

Precios visibles tras iniciar sesión
Espuma de corte y perforación CUT+COOL

Nº de art. 0893050007

Precios visibles tras iniciar sesión
Cantidad
UE
x 6 Unid.

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

Espuma de corte altamente activa y de alto rendimiento para todos los trabajos de mecanizado.
  • Espuma de aceite de corte de alta adherencia

  • No gotea de la zona que se va a lubricar, por lo que también es adecuado para trabajos aéreos

  • Se puede lavar con agua limpia, por lo que no es necesario realizar ningún trabajo de desengrase con limpiadores

  • Excelente efecto de refrigeración y fuertes propiedades adhesivas

  • Bajo consumo; por lo tanto, puede utilizarse como lubricante de cantidad mínima

  • Gran rendimiento gracias a las altas velocidades de corte con un bajo desgaste de las herramientas
Aviso

Sin azufre, aceite mineral, metales pesados y resina, así como sin hidrocarburos no volátiles. Sin sustancias que impidan la humectación de la pintura.

Las instrucciones de uso son recomendaciones basadas en las pruebas que hemos realizado y en nuestra experiencia; lleve a cabo sus propias pruebas antes de cada aplicación. Debido a la gran cantidad de aplicaciones,condiciones de almacenamiento y procesamiento, no asumimos responsabilidad alguna por el resultado de una aplicación específica. En la medida en que nuestro servicio de atención al cliente gratuito proporcione información técnica o actúe como servicio de asesoramiento, dicho servicio no asumirá responsabilidad, salvo cuando el asesoramiento o la información proporcionados se encuentren dentro del ámbito de nuestro servicio especificado y acordado contractualmente, o cuando el asesor haya actuado de forma deliberada. Garantizamos la calidad continua de nuestros productos. Nos reservamos el derecho a efectuar modificaciones técnicas y a seguir desarrollando los productos.

Informaciones sobre el producto

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicación

Espuma de aceite de corte basada en éter de glicol de alto rendimiento.


Permite un mecanizado económico con un desgaste mínimo de la herramienta.

Instrucciones

Pulverice brevemente el punto de lubricación y repita si es necesario. Para limpiarlo, aclare los residuos del producto con agua limpia

Contenido

400 ml

Contenedor

Bote de aerosol

Color

Amarillento

Base química

Glicol y poliglicol éter, aditivos

Vida útil desde la producción

24 mes

Aceite de corte y perforación Aceite de corte y perforación Perfect Pasta de corte y perforación Perfect Aceite de corte y perforación Eco Espuma de corte y perforación Aceite de corte DVGW Lubricante refrigerante Ultra Lubricante refrigerante Ultra HD
Materiales
Acero, acero aleado xx xxx xxx xxx xxx xx xx xxx
Acero de alta aleación xx xxx xxx xxx xxx xx xx xxx
Fundición de hierro, fundición gris xx xxx xxx xx xxx x xx xxx
Carburo de tungsteno xx xxx xxx xx xxx x x xx
Metal no ferroso común (cobre, latón, etc.) xx xxx xx xxx xxx x x xx
Titanio x xxx xxx xx xxx x x xx
Magnesio x xxx xxx xx xxx x x xx
Aluminio, aleaciones de aluminio x xxx xxx xx xxx x xx xxx
Procesos de mecanizado
Torneados, torneados automáticos xx xxx x x x x xx xxx
Taladrado, avellanado, escariado xx xxx xxx xxx xxx x xx xx
Perforación profunda x xxx xxx xx xx x x xx
Serrado xx xxx xx xxx xxx x xx xx
Roscado xx xxx xxx xxx xxx xx xx xx
Formación de roscas, laminación xx xxx xxx xxx xxx x x xx
Fresado x xxx x xx xx x xxx
Lijado x xxx x x x x xxx xx
Formación, laminación, torsión x xxx xx xx xx x x xx
Perforación, perforación fina x xx xx xx x x x
Brochado, dentado x xxx xx xxx xxx x x x
Características
Base Aceite mineral Aceite mineral con éster sintético Aceite mineral con éster sintético Éster sintético Glicol y éster Éster Aceite mineral Aceite mineral
Viscosidad (mm²/s) 12 25 En formato de pasta 35 n/a 5 66 76
Lubricación de cantidad mínima
No hay símbolos de advertencia obligatorios
Se puede utilizar por encima de la cabeza
Homologación de DVGW
Biodegradable/aprobado para el uso con alimentos
Rendimiento de lubricación extremadamente alto
Vida útil de la herramienta excepcionalmente prolongada
Formación de humo mínima
Consumo extremadamente bajo
Buenas propiedades de fluencia
Sin ácido bórico
Apenas produce espuma
Extraordinaria estabilidad microbiana
Clase de peligro para el agua 1 1 1 1 2 1 1 1
Sin formaldehído
No daña la piel (sin amina)
xxx Muy apto
xx Apto
x Poco apto
⎷ Aplicable