Limpiador de manos Plus
Limpiador de manos PLUS tubo
LIMP. DE MANO 4000 ML
SKIN
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
- Con una relación equilibrada entre eficacia de la limpieza y protección óptima de la piel
- pH equilibrado
- No contiene elementos disolventes ni jabón
- Producto dermatológicamente testado
- Elimina los olores orgánicos y la suciedad
- Sin bases (álcalis) ni silicona
- Evita la obstrucción del desagüe
Las instrucciones de uso son recomendaciones basadas en las pruebas que hemos realizado y en base a nuestra experiencia; realice sus propias pruebas antes de cada aplicación. No asumimos responsabilidad alguna por el resultado de una aplicación específica debido al gran número de aplicaciones, y condiciones de almacenamiento y procesamiento. En la medida en que nuestro servicio de atención al cliente gratuito proporcione información técnica o actúe como servicio de asesoramiento, dicho servicio no asumirá responsabilidad, salvo cuando el asesoramiento o la información proporcionada se encuentre dentro del ámbito de nuestro servicio especificado y acordado contractualmente o cuando el asesor haya actuado deliberadamente. Garantizamos la calidad uniforme de nuestros productos. Nos reservamos el derecho a efectuar modificaciones técnicas y a seguir desarrollando los productos.
Hojas de datos(X)
Para la limpieza de suciedad entre resistente y muy resistente como, aceite, grasa, grafito, polvo metálico, carbonilla, lubricantes y otras sustancias de difícil limpieza. Elimina olores orgánicos y suciedad.
Frote bien las manos sucias con la cantidad de una aplicación de limpiador de manos y un poco de agua hasta haber desincrustado la suciedad. Si es necesario, use más agua y repita el lavado a fondo. A continuación, enjuague con agua corriente.
Si el producto entra en contacto con los ojos, enjuague bien con agua.
Contenido | 4000 ml |
Olor/fragancia | Limón |
Color | Beige |
Rendimiento (sistema de puntos) | 3 de 5 puntos |
Valor de pH | 6,5 |
Sin silicona | Sí |
Sin jabón | Sí |
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!