Bienvenido a Würth de Uruguay Solo para profesionales

Gafas de visión completa FS100

Gafas de visión completa FS100
GAFAS PROTECCIÓN C/CINTA ELÁSTICA FS100

Nº de art. 0899102383

EAN 4062856799152

Precios visibles tras iniciar sesión
Gafas de visión completa FS100

Nº de art. 0899102383

Precios visibles tras iniciar sesión
Cantidad
UE

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

Diseño compacto y peso reducido
  • Ajuste perfecto y gran comodidad gracias a sus componentes flexibles y suaves

  • Se adapta a la forma de la cara del usuario

  • El sistema de ventilación indirecta garantiza la protección contra gotas y salpicaduras

  • Exterior excepcionalmente resistente a los arañazos e interior con propiedades antivaho permanentes gracias al revestimiento de la lente, de excelente calidad

  • Se puede usar junto con casco y protección respiratoria

  • Cinta elástica con ajuste para diferentes tamaños de cabeza
Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Color de la lente de seguridad

Transparente

Material de la lente de seguridad

Policarbonato

Protección UV

400 nm

Estándar EN

166, 170

Resistencia mecánica

B (120 m/s)

Marcado de la lente de seguridad

2C-1,2 W 1 BTKN