Filtro combinado A2P3 RD Para la serie 175 de protección respiratoria
Filtro combi. A2P3 RD protec. respir. serie 175
FILTRO-PARA-SERIE175-A2P3RD
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
- Fácil fijación de los filtros mediante un sistema de conexión de bayoneta
- Compatible con semimáscara y máscara completa de la serie 175
- Óptima distribución del peso
Hojas de datos(X)
Industria química y de procesamiento de pinturas, empresas de eliminación de residuos y descontaminación, procesamiento de madera e instaladores de suelos, industria de procesamiento de plásticos, automoción y otros talleres (con los filtros adecuados en cada caso).
Coloque los filtros según las marcas y gírelos hacia abajo para fijarlos
Clase de filtro | A2-P3 RD |
Protección contra | Vapores orgánicos y gases (punto de ebullición superior a 65 °C) |
Rango de aplicaciones | Spray de pintura, Aplicación de disolventes |
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!