Bienvenido a Würth de Uruguay Solo para profesionales

Papel de limpieza ECOLINE

Papel de limpieza ECOLINE en rollos
PAPEL DE LIMPIEZA DOBLE 360M AZUL

Nº de art. 0899800773

EAN 4053479435114

Precios visibles tras iniciar sesión
Papel de limpieza ECOLINE

Nº de art. 0899800773

Precios visibles tras iniciar sesión
Cantidad
UE

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

Solución todo en uno para las tareas de limpieza más habituales
  • Alta capacidad de absorción

  • Se adapta a todos los dispensadores comunes

  • Con varias capas y anchuras

  • Poca pelusa

  • Alta capacidad de absorción y resistente a desgarros

  • Certificado con la etiqueta ecológica de la UE


Nuestros productos con el sello de la etiqueta ecológica de la UE conservan los recursos y son respetuosos con el medio ambiente. La Etiqueta Ecológica Europea de la UE certifica el uso de recursos de cultivo sostenibles y fija disposiciones bien definidas para procesos respetuosos con el medio ambiente durante toda la etapa de producción.

Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicación

Este papel de limpieza es apto para limpiar superficies en una amplia gama de sectores (automoción, metalurgia, construcción de cocinas). La suciedad, como el aceite y la grasa, se puede retirar con el papel de limpieza. Gracias a la alta resistencia del paño, también es posible limpiar materiales gruesos como virutas y bordes de la superficie.

Instrucciones

Limpie las superficies con papel de limpieza. Es posible aumentar su efecto limpiador si utiliza productos de limpieza Würth.

Material

Celulosa

Diseño

Artículo en rollo

Color

Azul

Número de chapas

1000 Uds

Número de capas

2 Uds

Longitud de chapa x anchura de chapa

36 x 38 cm

Longitud del rollo

360 m

Diámetro exterior

290 mm

Peso del rollo

4870 g

Peso de recubrimiento por m²

35 g

Diámetro interno

70 mm

Artículos adicionales:
 
Producto
Descripción
Cantidad
UE
Precio
/UE

SOPORTE PARA PAPEL DE LIMPIEZA

Sturdy and durable, suitable for all common wiping and cleaning rolls
x 1 Unid.
La unidad de embalaje indica la cantidad de artículos que se encuentran en un embalaje. En la parte del catálogo se puede elegir entre diferentes unidades de embalaje cuando aparece un menú de selección

Cuando al introducir directamente el número de artículo o registrar en el Easy-/VarioScan no conoce la unidad de embalaje, deje simplemente el campo vacío. En este caso se determina automáticamente una unidad de embalaje.
El número de artículo de Würth se compone de la manera siguiente: VVVVAAABBB
VVVV = 4 dígitos para número previo (Atención, la primera posición actualmente siempre es un 0)
AAA = 3 dígitos para la parte de medida 1
BBB = 3 dígitos para la parte de medida 2

Ejemplos para la formación de un número de artículo:
Ejemplo 1: Tornillo de la medida 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 espacios entre el 4 y el 10)

Ejemplo 2: Tornillo en la medida 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 espacio entre el 10 y el 20)

Ejemplo 3: Arandela de diámetro interior 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Precio por unidad de empaque (UE):
El precio presentado corresponde siempre al embalaje mostrado, con una UE de 250, el precio para 250 unidades, con una UE de 300 el precio para 300 unidades.

Precio con presentación en clave (PSL):
El precio siempre es válido para una cantidad regulada mediante la clave:
precio para 1 unidad
precio para 100 unidades
precio para 1000 unidades
La cantidad muestra el número de unidades del pedido o entrega y la unidad de cantidades del artículo correspondiente.
A diferencia de con el embalaje comercial y exterior, los costes de eliminación de los productos a base de químicos se muestran por separado. El desglose de los costes individuales se puede encontrar en la información del producto correspondiente y en la cesta de la compra, además de en las Condiciones de venta.