Bienvenido a Würth de Uruguay Solo para profesionales

Film de embalar Packfix

Film de embalar, Packfix
FILM-TRANSPARENTE-PACKFIX-23MY-100MMX150

Nº de art. 09929001
EAN 4052712537349
Precios visibles tras iniciar sesión
Film de embalar Packfix

Nº de art. 09929001

Precios visibles tras iniciar sesión
Cantidad
UE

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

Embalaje rápido sin necesidad de herramientas de corte y sin dejar restos de adhesivo
  • El film no deja residuos de adhesivo en el producto una vez retirado

  • Las esquinas, bordes, curvas, etc., también se pueden embalar y proteger de forma rápida y fiable con el film. Esto supone también un ahorro de tiempo considerable.

  • El film se puede cortar fácilmente tirando de la parte saliente del rollo. Esto evita la necesidad de utilizar herramientas para cortar el film.

  • Film de PE reciclable
Aviso

Se usa un mango diferente para el film de 500 mm y para el film de 100 mm.

Las instrucciones de uso son recomendaciones basadas en las pruebas que hemos realizado y en nuestra experiencia; lleve a cabo sus propias pruebas antes de cada aplicación. Debido a la gran cantidad de aplicaciones, y condiciones de almacenamiento y procesamiento, no asumimos responsabilidad alguna por el resultado de una aplicación específica. En la medida en que nuestro servicio de atención al cliente gratuito proporcione información técnica o actúe como servicio de asesoramiento, dicho servicio no asumirá responsabilidad, salvo cuando el asesoramiento o la información proporcionados se encuentren dentro del ámbito de nuestro servicio especificado y acordado contractualmente, o cuando el asesor haya actuado de forma deliberada. Garantizamos la calidad continua de nuestros productos. Nos reservamos el derecho a efectuar modificaciones técnicas y a seguir desarrollando los productos.

Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicación

Para embalar, agrupar, proteger, amarrar y proteger cargas, y a modo de protección contra la humedad y antirrobo. Uso universal para una amplia variedad de artículos de embalaje, como paquetes, palés, perfiles de madera y plástico, rollos de alfombra, marcos de cuadros, otros artículos largos, etc., Packfix también ha demostrado su utilidad para otros trabajos de traslado, por ejemplo, para el sellado de cartones, para la protección de mobiliario y para impedir la apertura de cajones. Packfix de 100 mm también está especialmente indicada para la protección del volante en el sector de la automoción

Instrucciones

Consulte la hoja de datos técnicos para obtener información sobre cómo colocar el producto correctamente.


A la hora de amarrar palés con Packfix para transportarlos, es esencial prestar atención a la fijación a las patas. Es de la máxima importancia que la unión entre el soporte de carga y el embalaje sea correcta para que el amarre para el transporte se lleve a cabo en las debidas condiciones de seguridad.

Material

PE - polietileno

Color

Transparente

Anchura

100 mm

Longitud

150 m

Grosor de la lámina

23 µm

Capacidad de elasticidad

550 %

Presión mínima de pulsado

1.2 N/mm²

Condiciones de presión de pulsado

con ocho envoltorios

Resistencia ultravioleta

No

Resistencia a temperatura máxima

50 °C

Resistencia química

Requiere consulta según la aplicación

Accesorio necesario:
 
Producto
Descripción
Cantidad
UE
Precio
/UE

ACCESORIO PARA FILM 100MM

Para film de 100 mm de ancho
La unidad de embalaje indica la cantidad de artículos que se encuentran en un embalaje. En la parte del catálogo se puede elegir entre diferentes unidades de embalaje cuando aparece un menú de selección

Cuando al introducir directamente el número de artículo o registrar en el Easy-/VarioScan no conoce la unidad de embalaje, deje simplemente el campo vacío. En este caso se determina automáticamente una unidad de embalaje.
El número de artículo de Würth se compone de la manera siguiente: VVVVAAABBB
VVVV = 4 dígitos para número previo (Atención, la primera posición actualmente siempre es un 0)
AAA = 3 dígitos para la parte de medida 1
BBB = 3 dígitos para la parte de medida 2

Ejemplos para la formación de un número de artículo:
Ejemplo 1: Tornillo de la medida 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 espacios entre el 4 y el 10)

Ejemplo 2: Tornillo en la medida 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 espacio entre el 10 y el 20)

Ejemplo 3: Arandela de diámetro interior 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Precio por unidad de empaque (UE):
El precio presentado corresponde siempre al embalaje mostrado, con una UE de 250, el precio para 250 unidades, con una UE de 300 el precio para 300 unidades.

Precio con presentación en clave (PSL):
El precio siempre es válido para una cantidad regulada mediante la clave:
precio para 1 unidad
precio para 100 unidades
precio para 1000 unidades
La cantidad muestra el número de unidades del pedido o entrega y la unidad de cantidades del artículo correspondiente.
A diferencia de con el embalaje comercial y exterior, los costes de eliminación de los productos a base de químicos se muestran por separado. El desglose de los costes individuales se puede encontrar en la información del producto correspondiente y en la cesta de la compra, además de en las Condiciones de venta.