Bienvenido a Würth de Uruguay Solo para profesionales

Brocas planas/de pala con vástago hexagonal de 1/4"

Broca plana Red line
MECHA PLANA 22MM
REDSTRIPE

Nº de art. 5523012215
EAN 4056807403816
Precios visibles tras iniciar sesión
Brocas planas/de pala con vástago hexagonal de 1/4"

Nº de art. 5523012215

Precios visibles tras iniciar sesión
Cantidad
UE
x 1 Unid.

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

For wood and gypsum board (drywall board). Drills up to 2 times faster than a standard spade drill

Precortadores de dos caras


  • Perfora hasta 2 veces más rápido que una broca de pala estándar.

  • Para un taladrado limpio y rápido del material.

Vástago de 1/4" hexagonal de cambio rápido


  • Sin deslizamiento de la broca en el portabrocas y con función de cambio rápido.
Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicación

Madera blanda y dura, tableros de aglomerado, materiales de construcción blandos como los paneles de yeso

Diámetro

22 mm

Longitud

152 mm

Diámetro del vástago

1/4 in

Material

Banda elástica de acero CK 67

Nº de art.
N.º de material del cliente

Material peligroso

Informaciones sobre el producto

Hojas de datos()

Hojas de datos ()

Datos CAD  | 

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Informaciones técnicas