PACK DE BATERÍAS DE IONES DE LITIO de 18,0 V CLASSIC
Pack de baterías de iones de litio 18 V CLASSIC
BATERÍA (20V MAX) 18V/5AH
Nº de art. 5717801053
EAN 4065233060562
Precios visibles tras iniciar sesión
Exclusivo para clientes
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Unidad compacta, fiable y potente. Carga rápida en cuestión de 40 minutos*
Compatible con productos a batería Classic de 18 V actuales
La mejor relación tamaño-peso de su categoría
Menor cansancio para el operario una vez conectada a la herramienta a batería
Tecnología de ion de litio
Batería de altas prestaciones y sin efecto de memoria
Sistema de vigilancia integrado
Indicación del estado de carga en la batería
Aviso*Usando la unidad de carga ALG18/6 FAST CLASSIC (art. 5717 901 652)
Informaciones sobre el producto
Hojas de datos(X)
Tensión nominal | 18 V/CC |
Batería recargable/capacidad de la batería | 5,0 Ah |
Peso del producto (por artículo) | 0,650 kg |
Tipo de batería recargable/batería | Ion-litio |