Bienvenido a Würth de Uruguay Solo para profesionales

DESTORNILLADOR DE MANGO EN T HEXAGONAL (HEX)

Destornillador c/ mango en T, hex. int., REDSTRIPE
DESTORNILLADOR MANGO T HEX 6-139MM

Nº de art. 5751132005
EAN 4065746008402

Precios visibles tras iniciar sesión
DESTORNILLADOR DE MANGO EN T HEXAGONAL (HEX)

Nº de art. 5751132005

Precios visibles tras iniciar sesión
Cantidad
UE
x 1 Unid.

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

El diseño de mango en T permite lograr sin esfuerzo un par de apriete muy alto y preciso para las piezas, para extraer los tornillos más persistentes, ya sea que estén atascados, agarrotados o tengan un difícil acceso. Muy popular para el mantenimiento de automóviles y bicicletas, así como para el montaje de muebles. Obtenga durabilidad sin comprometer su presupuesto con RedStripe.

Hoja de acero S2


S2 significa aleación de acero (sustancia formada por la combinación de dos o más metales). En comparación con los metales puros, las aleaciones tienen mejores propiedades, como la resistencia a los golpes. El acero S2 dota a la herramienta de una hoja difícil de romper, pero lo suficientemente flexible para resistir la torsión (movimiento de giro), ya que este es un movimiento característico cuando se utilizan destornilladores.



Mango 2K


2K es la abreviatura de “2 componentes”. Está formado por una mezcla de un plástico rígido y resistente (PP o polipropileno) con un material antideslizante y blando conocido como TPR (caucho termoplástico). Ofrece un mango acolchado y con agarre, lo que garantiza la comodidad durante un uso prolongado, incluso con grasa en las manos.



Cabeza esférica


Mayor grado de flexibilidad y acceso a espacios más reducidos. Se puede insertar en las fijaciones en varios ángulos distintos al estándar de 90 grados. Útil cuando se trabaja con elementos de fijación que se colocan en espacios estrechos entre paneles.



Punta no magnética


No atraerá limaduras ni virutas metálicas, que podrían obstruir las roscas o la cabeza del tornillo.



Hoja de forma hexagonal


Permite alcanzar mayores niveles de par de apriete con la ayuda de una llave o alicate acoplado a la hoja.



Amplio movimiento angular


Permite una movilidad extrema con un amplio movimiento de hasta 30 grados cuando se trabaja en espacios reducidos o con muy poco espacio libre.



Marcas bien visibles


Permiten una rápida identificación, para escoger sin esfuerzo la herramienta adecuada de una bolsa o maletín de herramientas, ahorrando tiempo y esfuerzos.



Diseño versátil


Los destornilladores RedStripe están fabricados pensando en la comodidad. Su parte inferior presenta un orificio, lo que hace que esté listo para vender en comercios minoristas, y funciona como orificio para cordón, lo que permite atarlo y llevarlo fácilmente cuando se trabaja en alturas.

Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Material de la empuñadura

Plástico de 2 componentes

Superficie

Cromado

Tamaño de la punta

6 mm

Longitud (L1)

200 mm

Anchura de la empuñadura (T)

61 mm

Longitud de hoja (L2)

139 mm