Bienvenido a Würth de Uruguay Solo para profesionales

DESTORNILLADOR PLANO

Destornillador plano de hoja redonda REDSTRIPE
DESTORNILLADOR PLANO 125X5.5X1,0MM

Nº de art. 5751241055

EAN 4065233144255

Precios visibles tras iniciar sesión
DESTORNILLADOR PLANO

Nº de art. 5751241055

Precios visibles tras iniciar sesión
Cantidad
UE
x 1 Unid.

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

Versatilidad: adecuada para una amplia gama de aplicaciones. Se puede utilizar con tornillos de diferentes tamaños y materiales. Se puede maniobrar fácilmente en espacios reducidos o en ángulos incómodos. Obtenga durabilidad sin comprometer su presupuesto con RedStripe.

Hoja de acero S2


S2 significa aleación de acero (sustancia formada por la combinación de dos o más metales). En comparación con los metales puros, las aleaciones tienen mejores propiedades, como la resistencia a los golpes.


El acero S2 dota a la herramienta de una hoja difícil de romper, pero lo suficientemente flexible para resistir la torsión (movimiento de giro), ya que este es un movimiento característico cuando se utilizan destornilladores.



Punta negra


Aumenta la fricción entre la punta y el hueco del tornillo, mejorando la fuerza de accionamiento y la precisión. Garantiza que el destornillador no se deslice de la fijación, evitando daños en superficies como los exteriores pintados de automóviles o los caros muebles de madera.



Mango 2K


2K es la abreviatura de “2 componentes”. Está formado por una mezcla de un plástico rígido y resistente (PP o polipropileno) con un material antideslizante y blando conocido como TPR (caucho termoplástico). Ofrece un mango acolchado y con agarre, lo que garantiza la comodidad durante un uso prolongado, incluso con grasa en las manos.



Marcas bien visibles


Permiten una rápida identificación, para escoger sin esfuerzo la herramienta adecuada de una bolsa o maletín de herramientas, ahorrando tiempo y esfuerzos.



Diseño versátil


Los destornilladores RedStripe están fabricados pensando en la comodidad. Su parte inferior presenta un orificio, lo que hace que esté listo para vender en comercios minoristas, y funciona como orificio para cordón, lo que permite atarlo y llevarlo fácilmente cuando se trabaja en alturas.

Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Tipo de punta

Ranura

Grosor del filo de corte x anchura del filo de corte

1,0 x 5,5 mm

Longitud de hoja (A)

125 mm

Longitud del mango (B)

96 mm

Anchura de la empuñadura (C)

31 mm