DESTORNILLADOR TX (TX) SIN ORIFICIO REDSTRIPE
Destornillador TX REDSTRIPE
DESTORNILLADOR TX10-ST-L100MM

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Hoja de acero S2
S2 significa aleación de acero (sustancia formada por la combinación de dos o más metales). En comparación con los metales puros, las aleaciones tienen mejores propiedades, como la resistencia a los golpes. El acero S2 dota a la herramienta de una hoja difícil de romper, pero lo suficientemente flexible para resistir la torsión (movimiento de giro), ya que este es un movimiento característico cuando se utilizan destornilladores.
Punta negra
Aumenta la fricción entre la punta y el hueco del tornillo, mejorando la fuerza de accionamiento y la precisión. Garantiza que el destornillador no se deslice de la fijación, evitando daños en superficies como los exteriores pintados de automóviles o los caros muebles de madera.
Mango 2K
2K es la abreviatura de “2 componentes”. Está formado por una mezcla de un plástico rígido y resistente (PP o polipropileno) con un material antideslizante y blando conocido como TPR (caucho termoplástico). Ofrece un mango acolchado y con agarre, lo que garantiza la comodidad durante un uso prolongado, incluso con grasa en las manos.
Marcas bien visibles
Permiten una rápida identificación, para escoger sin esfuerzo la herramienta adecuada de una bolsa o maletín de herramientas, ahorrando tiempo y esfuerzos.
Diseño versátil
Los destornilladores RedStripe están fabricados pensando en la comodidad. Su parte inferior presenta un orificio, lo que hace que esté listo para vender en comercios minoristas, y funciona como orificio para cordón, lo que permite atarlo y llevarlo fácilmente cuando se trabaja en alturas.
Hojas de datos(X)
Tamaño de la punta | TX10 |
Longitud de hoja (A) | 100 mm |
Longitud del mango (B) | 96 mm |
Anchura de la empuñadura (C) | 31 mm |